CategoryPage
Accueil
Assortiment
Vannes robinetterie et actionneurs
Robinets à boisseau sphérique
Robinets à boisseau sphérique automatiques à souder
(14 produits contiennent 224 Articles)
Grille
Liste
Classer par
Pertinence
Marque -croissant-
Marque -décroissant-
Montrer la quantité
10
25
50
100
200
1 / 2
Suivant
ECON®
Robinet à boisseau sphérique Type: 7644ED Acier inoxydable à commande pneumatique Double effet A souder bout à bout B16.25 S
11 articles
ECON®
Robinet à boisseau sphérique Type: 7644ES Acier inoxydable à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort A soud
11 articles
ECON®
Robinet à boisseau sphérique Type: 7644EE Acier inoxydable à commande électrique A souder bout à bout B16.25 S40 1000 PSI W
22 articles
ASAHI
Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3731EE PVDF à commande électrique Embout en plastique à souder PN10/16
18 articles
ASAHI
Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3731EE PVDF à commande électrique Manchon plastique à souder PN10/16
18 articles
MECAFRANCE
Robinet à boisseau sphérique Type: 3462 Acier à commande pneumatique Double effet A souder bout à bout EN ISO 1127-1 PN50 à
3 articles
MECAFRANCE
Robinet à boisseau sphérique Type: 3462 Acier à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort A souder bout à bo
4 articles
MECAFRANCE
Robinet à boisseau sphérique Type: 3360 Acier inoxydable à commande pneumatique Double effet A souder bout à bout EN ISO 112
9 articles
MECAFRANCE
Robinet à boisseau sphérique Type: 3360 Acier inoxydable à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort A souder
8 articles
MECAFRANCE
Robinet à boisseau sphérique Type: 3460 Acier inoxydable à commande pneumatique Double effet A souder bout à bout EN ISO 112
6 articles