Montage de robinet à boisseau sphérique 2 voies à commande électrique composé des éléments suivants : robinet à boisseau sphérique Econ® en trois parties (type: 7644) et actionneur électrique Econ® (type: 7907).
Le robinet à boisseau sphérique 2 voies à commande électrique est configuré selon les principes de base suivants : le fluide est de l'eau, la température du fluide est de 100 °C maximum, le robinet à boisseau sphérique est actionné au moins quelques fois par jour, la conception de l'actionneur est conforme au standard Eriks.
Application
Air comprimé, systèmes de chauffage central, eau, combustibles et systèmes peu corrosifs, jusqu'à 68 bar.
Informations techniques
Raccordement selon ASME B16.25, schedule 40 (soudage bout à bout)
Classe de pression : 1 000 psi (WOG : eau, huile, gaz).
Disponible dans les tailles 0,25-4 pouces.
Tension de raccordement pour ELA40 en 24 V CC/95-245 V CA
Tensions de raccordement pour ELA60 à ELA200 : 24 V CC ou 230 V CA.
Indice de protection d'actionneur IP67
Actionneur avec chauffage anti-condensation
Fusible thermique de l'électromoteur.
Construction
Construction du corps en 3 parties.
Conception du robinet à boisseau sphérique selon MSS SP-110
À passage intégral.
Conception antistatique entre la sphère, la tige et le corps.
Approbation
Certifié TA Luft selon VDI 2440, paragraphe 3.3.1.3.
Déclaration de conformité selon CE 1935/2004.
Options
Uniquement sur les modèles avec ELA60 à ELA200 :
Indice de protection d'actionneur IP68 (10 m/72 h)
Boîtier antidéflagrant selon : II 2G Ex db IIB T4 Gb, II 2D Ex tb IIC T135 °C Db.
Version à sécurité intégrée avec bloc-batterie (ELA80 à ELA200).
Unité de commande proportionnelle à des fins de modulation (entrée/sortie 0~10 V CC 2~10 V CC/4~20 mA).
Tensions de raccordement : 24 V CA/CC, 115 V CA, 230 V CA, 380 V CA, 440 V CA ou 460 V CA.
Pour tous les modèles :
Rallonge de tige en acier inoxydable, type 8007, à des fins d'isolation.