ProductPage

SKF Joint d'étanchéité double lèvre pour paliers SNL & SE série TSN..G

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Les dispositifs d'étanchéité standard sont disponibles pour les paliers à semelle SNL:

  • TSN...G: Joints à deux lèvres
  • TSN...A: Joints V-Ring
  • TSN...S: Joints à chicane
  • TSN...L: Joints à quatre lèvres

Diamètre extérieur (mm): 58.36
Diamètre intérieur (mm): 30
Largeur (mm): 12
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)
Joint d'étanchéité à deux lèvres pour paliers SNL TSN 607 G SKF Joint d'étanchéité à deux lèvres pour paliers SNL TSN 607 G Numéro d`article ERIKS: 23221644
Ce produit n'est plus disponible 
Diamètre extérieur (mm): 58.36
Diamètre intérieur (mm): 30
Largeur (mm): 12
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)