Robinet incendie Type: 907 Bronze Diagonale Bride
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Manual | Installation Operation Manual (PDF) |
Présentation du produit |
Application
Recommandé dans: Services publics
Tables
Robinet incendie Type: 907 Bronze/NBR Diagonale Distance entre-griffe: 31mm PN16 Bride DN25
Numéro d`article ERIKS: 11811749
Article de catalogue 1: EC009072531CA12 |
|||
Robinet incendie Type: 907 Bronze/NBR Diagonale Distance entre-griffe: 44mm PN16 Bride DN32
Numéro d`article ERIKS: 11811750
|
|||
Robinet incendie Type: 907 Bronze/NBR Diagonale Distance entre-griffe: 51mm PN16 Bride DN40
Numéro d`article ERIKS: 11811751
Article de catalogue 1: EC009074052CA12 |
|||
Robinet incendie Type: 907 Bronze/NBR Diagonale Distance entre-griffe: 66mm PN16 Bride DN50
Numéro d`article ERIKS: 11811752
Article de catalogue 1: EC009075066CA12 |
|||
Robinet incendie Type: 907 Bronze/NBR Diagonale Distance entre-griffe: 81mm PN16 Bride DN65
Numéro d`article ERIKS: 11811753
Article de catalogue 1: EC009076581CA12 |
|||
Robinet incendie Type: 907 Bronze/NBR Diagonale Distance entre-griffe: 89mm PN16 Bride DN80
Numéro d`article ERIKS: 11811754
Article de catalogue 1: EC009078089CA12 |