Applications industrielles lourdes, maritimes, chimiques et pétrochimiques dans lesquelles les vannes à papillon à revêtement en caoutchouc ne peuvent plus être utilisées en raison de leur plage de pression et de température limitée.
Recommandé dans: Industries chimiques
Informations techniques
Vanne à papillon hautes performances en acier avec sécurité feu.
Structure de siège brevetée pour une étanchéité 100 % bidirectionnelle.
Construction de disque à lamelles sur toute la longueur et siège remplaçable.
Tige monobloc éjectable.
Version antistatique avec mise à la terre.
Dimensions de DN50 à DN600 (2" à 24").
Perçage PN10 ou PN16 dans les dimensions DN50 à DN600.
Avec platine supérieure à montage direct conformément à la norme ISO 5211.
Version avec extrémité d'arbre libre (sans dispositif d'actionnement).
Température du milieu avec siège en PTFE/Inconel B637 : -29/+210 °C, avec siège en RPTFE/Inconel B637 -29/+250 °C.
Construction
Raccord à manchon.
Double excentration.
Conception conforme aux normes API 609 et ASME B16.34.
Longueur conforme à la norme EN 558, série 20.
Adapté au montage avec brides conformément à la norme EN 1092-1.
La classe de pression nominale est la classe 150 (PN20).
Essai de flexion par choc Charpy à -29 °C.
Test conforme à la norme EN 12266-1 classe A pour les robinets EN ou à la norme API 598 pour les robinets ASME.
Approbation
Module PED H conforme à la norme 2014/68/UE.
SIL 2 conformément aux normes CEI 61508-1 et SIL 3 avec version double en série ou parallèle (redondance).
Sécurité feu conforme aux normes API 607 et ISO 10497.
Options
Les modèles DN50 à DN600 peuvent également être conçus avec un perçage classe 150.
Conception à classe de pression PN25, PN40, classe 300.
Disponible en modèle à manchon ou à double bride.
Disponible en version acier.
Version avec levier, engrenage à vis sans fin, actionneurs pneumatiques, électriques ou hydrauliques.
Retour de position pour clapets à commande manuelle ou automatique.
D'autres matières comme le R-PTFE ou le métal (Inconel) sont disponibles pour le siège.
Disponible en version avec sécurité feu.
Dimensions supérieures jusqu'à DN1200 en PN10/PN16/PN25 de classe 150 et jusqu'à DN600 en PN40 de classe 300.
Joint de tige conforme à la norme ISO 15848-1 CO3 classe BH pour les émissions fugitives.