ProductPage

CENTER LINE RS Vanne à papillon Type: 719WK Fonte ductile/Acier inoxydable Réducteur Type à oreilles

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Tables
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Largeur nominale
Raccord: Type à oreilles
Classe de pression: Class 150
Classe de pression de la bride: Class 150
Longueur totale (mm)
Type de commande: Réducteur quart de tour
Matière de la manchette: NBR
Matière du papillon: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)
Vanne à papillon Type: 719WK Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Réducteur PN16 Type à oreilles 10" (250) CENTER LINE RS Vanne à papillon Type: 719WK Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Réducteur PN16 Type à oreilles 10" (250) Numéro d`article ERIKS: 11239962
Vanne à papillon Type: 719WK Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Réducteur PN16 Type à oreilles 12" (300) CENTER LINE RS Vanne à papillon Type: 719WK Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Réducteur PN16 Type à oreilles 12" (300) Numéro d`article ERIKS: 11239993
Vanne à papillon Type: 719WK Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Réducteur PN16 Type à oreilles 14" (350) CENTER LINE RS Vanne à papillon Type: 719WK Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Réducteur PN16 Type à oreilles 14" (350) Numéro d`article ERIKS: 11239994
Vanne à papillon Type: 719WK Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Réducteur PN16 Type à oreilles 16" (400) CENTER LINE RS Vanne à papillon Type: 719WK Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Réducteur PN16 Type à oreilles 16" (400) Numéro d`article ERIKS: 11239995
Vanne à papillon Type: 719WK Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Réducteur PN16 Type à oreilles 20" (500) CENTER LINE RS Vanne à papillon Type: 719WK Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Réducteur PN16 Type à oreilles 20" (500) Numéro d`article ERIKS: 11369249
Vanne à papillon Type: 719WK Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Réducteur PN16 Type à oreilles 24" (600) CENTER LINE RS Vanne à papillon Type: 719WK Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Réducteur PN16 Type à oreilles 24" (600) Numéro d`article ERIKS: 11239996
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Largeur nominale
Raccord: Type à oreilles
Classe de pression: Class 150
Classe de pression de la bride: Class 150
Longueur totale (mm)
Type de commande: Réducteur quart de tour
Matière de la manchette: NBR
Matière du papillon: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)