ProductPage

CENTER LINE RS Vanne à papillon Type: 714WK Fonte ductile/Acier inoxydable Réducteur Type à oreilles

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Tables
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Largeur nominale
Raccord: Type à oreilles
Classe de pression: PN10
Classe de pression de la bride: PN10
Longueur totale (mm)
Type de commande: Réducteur quart de tour
Matière de la manchette
Matière du papillon: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (24 des 24 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Vanne à papillon Type: 714WK Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Réducteur PN10 Type à oreilles DN200 CENTER LINE RS Vanne à papillon Type: 714WK Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Réducteur PN10 Type à oreilles DN200 Numéro d`article ERIKS: 10056578
Vanne à papillon Type: 714WK Fonte ductile/Acier inoxydable/FPM (FKM) Centrique Réducteur PN10 Type à oreilles DN200 CENTER LINE RS Vanne à papillon Type: 714WK Fonte ductile/Acier inoxydable/FPM (FKM) Centrique Réducteur PN10 Type à oreilles DN200 Numéro d`article ERIKS: 12106521
Vanne à papillon Type: 714WK Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Réducteur PN10 Type à oreilles DN200 CENTER LINE RS Vanne à papillon Type: 714WK Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Réducteur PN10 Type à oreilles DN200 Numéro d`article ERIKS: 11104330
Vanne à papillon Type: 714WK Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Réducteur PN10 Type à oreilles DN250 CENTER LINE RS Vanne à papillon Type: 714WK Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Réducteur PN10 Type à oreilles DN250 Numéro d`article ERIKS: 11155011
Vanne à papillon Type: 714WK Fonte ductile/Acier inoxydable/FPM (FKM) Centrique Réducteur PN10 Type à oreilles DN250 CENTER LINE RS Vanne à papillon Type: 714WK Fonte ductile/Acier inoxydable/FPM (FKM) Centrique Réducteur PN10 Type à oreilles DN250 Numéro d`article ERIKS: 12673025
Vanne à papillon Type: 714WK Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Réducteur PN10 Type à oreilles DN250 CENTER LINE RS Vanne à papillon Type: 714WK Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Réducteur PN10 Type à oreilles DN250 Numéro d`article ERIKS: 11345746
Vanne à papillon Type: 714WK Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Réducteur PN10 Type à oreilles DN300 CENTER LINE RS Vanne à papillon Type: 714WK Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Réducteur PN10 Type à oreilles DN300 Numéro d`article ERIKS: 11155012
Vanne à papillon Type: 714WK Fonte ductile/Acier inoxydable/FPM (FKM) Centrique Réducteur PN10 Type à oreilles DN300 CENTER LINE RS Vanne à papillon Type: 714WK Fonte ductile/Acier inoxydable/FPM (FKM) Centrique Réducteur PN10 Type à oreilles DN300 Numéro d`article ERIKS: 10056589
Vanne à papillon Type: 714WK Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Réducteur PN10 Type à oreilles DN300 CENTER LINE RS Vanne à papillon Type: 714WK Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Réducteur PN10 Type à oreilles DN300 Numéro d`article ERIKS: 11174279
Vanne à papillon Type: 714WK Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Réducteur PN10 Type à oreilles DN350 CENTER LINE RS Vanne à papillon Type: 714WK Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Réducteur PN10 Type à oreilles DN350 Numéro d`article ERIKS: 11589658
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Largeur nominale
Raccord: Type à oreilles
Classe de pression: PN10
Classe de pression de la bride: PN10
Longueur totale (mm)
Type de commande: Réducteur quart de tour
Matière de la manchette
Matière du papillon: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (24 des 24 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant