Applications industrielles telles que l'eau, les hydrocarbures et les liquides et gaz légèrement corrosifs.
Systèmes d'alimentation (CVC).
Particulièrement adapté à l'eau de mer grâce au disque à lamelles en bronze d'aluminium.
Systèmes de vide.
Informations techniques
Avec revêtement remplaçable, vulcanisé sur bague d'appui en phénol ou en aluminium.
Tige monobloc éjectable.
Avec platine supérieure à montage direct conforme à la norme ISO5211.
Col long pour une isolation optimale.
Roulements de broche à trois points pour une gestion du cycle de vie optimale.
Connexion rainurée entre la broche et le disque à lamelles pour DN50-300, les grands formats possèdent un connecteur entre la broche et le disque à lamelles.
Buselures à rebord en bronze.
Boîtier avec revêtement par poudre en polyester d'une épaisseur minimale de 200μm et de couleur RAL5015.
Version aluminium avec engrenage à vis sans fin.
Dimensions en DN50-DN400 (2" à 16").
Classe de pression du raccord à bride pour DN50-150 (2" à 6"): PN10 et PN16 ou classe150, DN200-400 (8" à 16"): PN10 ou PN16 ou classe150.
Température maximale du fluide en fonction du revêtement: EPDM -10/+110°C, NBR -10/+80°C, FPM (FKM) -10/+180°C.
Construction
Raccord à œillet fileté.
Conception selon EN593, API609 et ASMEB16.34.
La conception standard avec classe de pression est PN16 pour DN50-DN150 et PN10 ou PN16 pour DN200-DN400.
Dimensions face-à-face selon EN558 série20, ISO5752 série20 et API609 catégorieA.
Adapté au montage avec brides selon EN1092-1 (type de bride11) et ASMEB16.5.
Étanchéité bidirectionnelle aux bulles selon EN12266 et API598.
Options
Commande manuelle, actionneurs pneumatiques, électriques ou (électro-)hydrauliques.
Retour de position pour clapets à commande manuelle ou automatique.