ProductPage

ECON® Vanne à papillon Type: 6430 Fonte ductile/Acier inoxydable Bout d’arbre nu Type à oreilles

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Brochure Econ Butterfly Valves series 63 and 64  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

  • Applications industrielles telles que l'eau, les hydrocarbures et les liquides et gaz légèrement corrosifs.
  • Systèmes d'alimentation (CVC).

Recommandé dans: Industries chimiques

Informations techniques
Construction
Options
Tables
Article de stock
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Largeur nominale
Raccord: Type à oreilles
Classe de pression
Classe de pression de la bride
Longueur totale (mm)
Type de commande: Bout d’arbre nu
Matière de la manchette
Matière du papillon: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (50 des 50 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Vanne à papillon Type: 6430 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN50 ECON® Vanne à papillon Type: 6430 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN50 Numéro d`article ERIKS: 13305375
Vanne à papillon Type: 6430 Fonte ductile/Acier inoxydable/FPM (FKM) Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN50 ECON® Vanne à papillon Type: 6430 Fonte ductile/Acier inoxydable/FPM (FKM) Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN50 Numéro d`article ERIKS: 13548179
Vanne à papillon Type: 6430 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN50 ECON® Vanne à papillon Type: 6430 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN50 Numéro d`article ERIKS: 13357355
Vanne à papillon Type: 6430 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN65 ECON® Vanne à papillon Type: 6430 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN65 Numéro d`article ERIKS: 13305376
Vanne à papillon Type: 6430 Fonte ductile/Acier inoxydable/FPM (FKM) Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN65 ECON® Vanne à papillon Type: 6430 Fonte ductile/Acier inoxydable/FPM (FKM) Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN65 Numéro d`article ERIKS: 13548180
Vanne à papillon Type: 6430 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN65 ECON® Vanne à papillon Type: 6430 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN65 Numéro d`article ERIKS: 13357356
Vanne à papillon Type: 6430 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN80 ECON® Vanne à papillon Type: 6430 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN80 Numéro d`article ERIKS: 13305377
Vanne à papillon Type: 6430 Fonte ductile/Acier inoxydable/FPM (FKM) Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN80 ECON® Vanne à papillon Type: 6430 Fonte ductile/Acier inoxydable/FPM (FKM) Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN80 Numéro d`article ERIKS: 13548181
Vanne à papillon Type: 6430 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN80 ECON® Vanne à papillon Type: 6430 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN80 Numéro d`article ERIKS: 13357357
Vanne à papillon Type: 6430 Fonte ductile/Acier inoxydable/FPM (FKM) Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN100 ECON® Vanne à papillon Type: 6430 Fonte ductile/Acier inoxydable/FPM (FKM) Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN100 Numéro d`article ERIKS: 13548182
Article de stock
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Largeur nominale
Raccord: Type à oreilles
Classe de pression
Classe de pression de la bride
Longueur totale (mm)
Type de commande: Bout d’arbre nu
Matière de la manchette
Matière du papillon: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (50 des 50 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant