ProductPage

ECON® Vanne à papillon Type: 5830 KIWA Fonte ductile/Duplex Bout d’arbre nu Type à oreilles

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Certificate KIWA  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Tables
Article de stock
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Largeur nominale
Raccord: Type à oreilles
Classe de pression: PN10
Classe de pression de la bride
Longueur totale (mm)
Type de commande: Bout d’arbre nu
Matière de la manchette: EPDM-KIWA
Matière du papillon: Duplex
Effacer les filtres     (14 des 14 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Vanne à papillon Type: 5830 KIWA Fonte ductile/Duplex/EPDM-KIWA Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type à oreilles DN50 ECON® Vanne à papillon Type: 5830 KIWA Fonte ductile/Duplex/EPDM-KIWA Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type à oreilles DN50 Numéro d`article ERIKS: 12453689
Vanne à papillon Type: 5830 KIWA Fonte ductile/Duplex/EPDM-KIWA Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type à oreilles DN65 ECON® Vanne à papillon Type: 5830 KIWA Fonte ductile/Duplex/EPDM-KIWA Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type à oreilles DN65 Numéro d`article ERIKS: 12453690
Vanne à papillon Type: 5830 KIWA Fonte ductile/Duplex/EPDM-KIWA Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type à oreilles DN80 ECON® Vanne à papillon Type: 5830 KIWA Fonte ductile/Duplex/EPDM-KIWA Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type à oreilles DN80 Numéro d`article ERIKS: 12453691
Vanne à papillon Type: 5830 KIWA Fonte ductile/Duplex/EPDM-KIWA Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type à oreilles DN100 ECON® Vanne à papillon Type: 5830 KIWA Fonte ductile/Duplex/EPDM-KIWA Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type à oreilles DN100 Numéro d`article ERIKS: 12512485
Vanne à papillon Type: 5830 KIWA Fonte ductile/Duplex/EPDM-KIWA Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type à oreilles DN125 ECON® Vanne à papillon Type: 5830 KIWA Fonte ductile/Duplex/EPDM-KIWA Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type à oreilles DN125 Numéro d`article ERIKS: 12453692
Vanne à papillon Type: 5830 KIWA Fonte ductile/Duplex/EPDM-KIWA Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type à oreilles DN150 ECON® Vanne à papillon Type: 5830 KIWA Fonte ductile/Duplex/EPDM-KIWA Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type à oreilles DN150 Numéro d`article ERIKS: 12453753
Vanne à papillon Type: 5830 KIWA Fonte ductile/Duplex/EPDM-KIWA Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type à oreilles DN200 ECON® Vanne à papillon Type: 5830 KIWA Fonte ductile/Duplex/EPDM-KIWA Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type à oreilles DN200 Numéro d`article ERIKS: 12453754
Vanne à papillon Type: 5830 KIWA Fonte ductile/Duplex/EPDM-KIWA Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type à oreilles DN250 ECON® Vanne à papillon Type: 5830 KIWA Fonte ductile/Duplex/EPDM-KIWA Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type à oreilles DN250 Numéro d`article ERIKS: 13334524
Vanne à papillon Type: 5830 KIWA Fonte ductile/Duplex/EPDM-KIWA Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type à oreilles DN300 ECON® Vanne à papillon Type: 5830 KIWA Fonte ductile/Duplex/EPDM-KIWA Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type à oreilles DN300 Numéro d`article ERIKS: 13418545
Vanne à papillon Type: 5830 KIWA Fonte ductile/Duplex/EPDM-KIWA Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type à oreilles DN350 ECON® Vanne à papillon Type: 5830 KIWA Fonte ductile/Duplex/EPDM-KIWA Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type à oreilles DN350 Numéro d`article ERIKS: 12726039
10 Unité par emballage
Article de stock
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Largeur nominale
Raccord: Type à oreilles
Classe de pression: PN10
Classe de pression de la bride
Longueur totale (mm)
Type de commande: Bout d’arbre nu
Matière de la manchette: EPDM-KIWA
Matière du papillon: Duplex
Effacer les filtres     (14 des 14 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant