ProductPage

ECON® Vanne à papillon Type: 4991LUG Fonte ductile/PFA Levier Type à oreilles

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

l s'agit d'un article à double usage (dual use) ou contrôlé. Lors de l'exportation de cet article en dehors de l'UE, une licence d'exportation est requise auprès des autorités réglementaires.

Application

Recommandé dans: Industries chimiques

Tables
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1025
Largeur nominale
Raccord: Type à oreilles
Classe de pression: PN10
Classe de pression de la bride
Longueur totale (mm)
Type de commande: Levier
Matière de la manchette: PTFE/SIL
Matière du papillon: PFA
Effacer les filtres     (10 des 10 articles présentés)
Vanne à papillon Type: 4991LUG Fonte ductile/PFA/PTFE/SIL Centrique Levier PN10 Type à oreilles DN40 ECON® Vanne à papillon Type: 4991LUG Fonte ductile/PFA/PTFE/SIL Centrique Levier PN10 Type à oreilles DN40 Numéro d`article ERIKS: 13684642
Vanne à papillon Type: 4991LUG Fonte ductile/PFA/PTFE/SIL Centrique Levier PN10 Type à oreilles DN50 ECON® Vanne à papillon Type: 4991LUG Fonte ductile/PFA/PTFE/SIL Centrique Levier PN10 Type à oreilles DN50 Numéro d`article ERIKS: 13684643
Vanne à papillon Type: 4991LUG Fonte ductile/PFA/PTFE/SIL Centrique Levier PN10 Type à oreilles DN65 ECON® Vanne à papillon Type: 4991LUG Fonte ductile/PFA/PTFE/SIL Centrique Levier PN10 Type à oreilles DN65 Numéro d`article ERIKS: 13684644
Vanne à papillon Type: 4991LUG Fonte ductile/PFA/PTFE/SIL Centrique Levier PN10 Type à oreilles DN80 ECON® Vanne à papillon Type: 4991LUG Fonte ductile/PFA/PTFE/SIL Centrique Levier PN10 Type à oreilles DN80 Numéro d`article ERIKS: 13684645
Vanne à papillon Type: 4991LUG Fonte ductile/PFA/PTFE/SIL Centrique Levier PN10 Type à oreilles DN100 ECON® Vanne à papillon Type: 4991LUG Fonte ductile/PFA/PTFE/SIL Centrique Levier PN10 Type à oreilles DN100 Numéro d`article ERIKS: 13684646
Vanne à papillon Type: 4991LUG Fonte ductile/PFA/PTFE/SIL Centrique Levier PN10 Type à oreilles DN125 ECON® Vanne à papillon Type: 4991LUG Fonte ductile/PFA/PTFE/SIL Centrique Levier PN10 Type à oreilles DN125 Numéro d`article ERIKS: 13684647
Vanne à papillon Type: 4991LUG Fonte ductile/PFA/PTFE/SIL Centrique Levier PN10 Type à oreilles DN150 ECON® Vanne à papillon Type: 4991LUG Fonte ductile/PFA/PTFE/SIL Centrique Levier PN10 Type à oreilles DN150 Numéro d`article ERIKS: 13684648
Vanne à papillon Type: 4991LUG Fonte ductile/PFA/PTFE/SIL Centrique Levier PN10 Type à oreilles DN200 ECON® Vanne à papillon Type: 4991LUG Fonte ductile/PFA/PTFE/SIL Centrique Levier PN10 Type à oreilles DN200 Numéro d`article ERIKS: 13684649
Vanne à papillon Type: 4991LUG Fonte ductile/PFA/PTFE/SIL Centrique Levier PN10 Type à oreilles DN250 ECON® Vanne à papillon Type: 4991LUG Fonte ductile/PFA/PTFE/SIL Centrique Levier PN10 Type à oreilles DN250 Numéro d`article ERIKS: 13684650
Vanne à papillon Type: 4991LUG Fonte ductile/PFA/PTFE/SIL Centrique Levier PN10 Type à oreilles DN300 ECON® Vanne à papillon Type: 4991LUG Fonte ductile/PFA/PTFE/SIL Centrique Levier PN10 Type à oreilles DN300 Numéro d`article ERIKS: 13684651
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1025
Largeur nominale
Raccord: Type à oreilles
Classe de pression: PN10
Classe de pression de la bride
Longueur totale (mm)
Type de commande: Levier
Matière de la manchette: PTFE/SIL
Matière du papillon: PFA
Effacer les filtres     (10 des 10 articles présentés)