ProductPage

ECON® Vanne à papillon Type: 5720 Fonte ductile/Bronze d'aluminium Bout d’arbre nu Type entre-brides

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Certificate Lloyd's RS  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application


- Systèmes maritimes tels que salles des machines, systèmes de ballast et vannes hors-bord.
- Convient particulièrement à l'eau de mer.
- Convient aux applications sous vide et aux applications à débit élevé.

Construction
Exécution
Approbation
Tables
Article de stock
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression
Classe de pression de la bride: PN10
Longueur totale (mm)
Type de commande: Bout d’arbre nu
Matière de la manchette
Matière du papillon: Bronze d'aluminium
Effacer les filtres     (42 des 42 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Vanne à papillon Type: 5720 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN40 - 1.1/2" ECON® Vanne à papillon Type: 5720 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN40 - 1.1/2" Numéro d`article ERIKS: 13502806
Vanne à papillon Type: 5720 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN50 - 2" ECON® Vanne à papillon Type: 5720 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN50 - 2" Numéro d`article ERIKS: 13261975
Vanne à papillon Type: 5720 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN50 - 2" ECON® Vanne à papillon Type: 5720 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN50 - 2" Numéro d`article ERIKS: 13419072
Vanne à papillon Type: 5720 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN65 - 2.1/2" ECON® Vanne à papillon Type: 5720 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN65 - 2.1/2" Numéro d`article ERIKS: 12405204
Vanne à papillon Type: 5720 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN65 - 2.1/2" ECON® Vanne à papillon Type: 5720 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN65 - 2.1/2" Numéro d`article ERIKS: 13419071
Vanne à papillon Type: 5720 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN80 - 3" ECON® Vanne à papillon Type: 5720 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN80 - 3" Numéro d`article ERIKS: 13419066
Vanne à papillon Type: 5720 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN80 - 3" ECON® Vanne à papillon Type: 5720 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN80 - 3" Numéro d`article ERIKS: 12380366
Vanne à papillon Type: 5720 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN100 - 4" ECON® Vanne à papillon Type: 5720 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN100 - 4" Numéro d`article ERIKS: 12464332

Article de catalogue 1: EC5720D0100AABB

Vanne à papillon Type: 5720 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN100 - 4" ECON® Vanne à papillon Type: 5720 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN100 - 4" Numéro d`article ERIKS: 12177359
Vanne à papillon Type: 5720 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type entre-brides DN125 - 5" ECON® Vanne à papillon Type: 5720 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type entre-brides DN125 - 5" Numéro d`article ERIKS: 12160849
Article de stock
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression
Classe de pression de la bride: PN10
Longueur totale (mm)
Type de commande: Bout d’arbre nu
Matière de la manchette
Matière du papillon: Bronze d'aluminium
Effacer les filtres     (42 des 42 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant