ProductPage

ECON® Vanne à papillon Type: 4993 Fonte ductile/PFA Réducteur Type entre-brides

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Il s'agit d'un article à double usage (dual use) ou contrôlé. Lors de l'exportation de cet article en dehors de l'UE, une licence d'exportation est requise auprès des autorités réglementaires.

Application

Recommandé dans: Industries chimiques

Tables
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1025
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression: PN10
Classe de pression de la bride: PN10/16 et Class 150
Longueur totale (mm)
Type de commande: Réducteur quart de tour
Matière de la manchette: PTFE/SIL
Matière du papillon: PFA
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)
Vanne à papillon Type: 4993 Fonte ductile/PFA/PTFE/SIL Centrique Réducteur quart de tour PN10 Type entre-brides DN50- 2" ECON® Vanne à papillon Type: 4993 Fonte ductile/PFA/PTFE/SIL Centrique Réducteur quart de tour PN10 Type entre-brides DN50- 2" Numéro d`article ERIKS: 13419032
Vanne à papillon Type: 4993 Fonte ductile/PFA/PTFE/SIL Centrique Réducteur quart de tour PN10 Type entre-brides DN65- 2.1/2" ECON® Vanne à papillon Type: 4993 Fonte ductile/PFA/PTFE/SIL Centrique Réducteur quart de tour PN10 Type entre-brides DN65- 2.1/2" Numéro d`article ERIKS: 13419033
Vanne à papillon Type: 4993 Fonte ductile/PFA/PTFE/SIL Centrique Réducteur quart de tour PN10 Type entre-brides DN80- 3" ECON® Vanne à papillon Type: 4993 Fonte ductile/PFA/PTFE/SIL Centrique Réducteur quart de tour PN10 Type entre-brides DN80- 3" Numéro d`article ERIKS: 13419034
Vanne à papillon Type: 4993 Fonte ductile/PFA/PTFE/SIL Centrique Réducteur quart de tour PN10 Type entre-brides DN100- 4" ECON® Vanne à papillon Type: 4993 Fonte ductile/PFA/PTFE/SIL Centrique Réducteur quart de tour PN10 Type entre-brides DN100- 4" Numéro d`article ERIKS: 13419035
Vanne à papillon Type: 4993 Fonte ductile/PFA/PTFE/SIL Centrique Réducteur quart de tour PN10 Type entre-brides DN125- 5" ECON® Vanne à papillon Type: 4993 Fonte ductile/PFA/PTFE/SIL Centrique Réducteur quart de tour PN10 Type entre-brides DN125- 5" Numéro d`article ERIKS: 13419036
Vanne à papillon Type: 4993 Fonte ductile/PFA/PTFE/SIL Centrique Réducteur quart de tour PN10 Type entre-brides DN150- 6" ECON® Vanne à papillon Type: 4993 Fonte ductile/PFA/PTFE/SIL Centrique Réducteur quart de tour PN10 Type entre-brides DN150- 6" Numéro d`article ERIKS: 13419037
Vanne à papillon Type: 4993 Fonte ductile/PFA/PTFE/SIL Centrique Réducteur quart de tour PN10 Type entre-brides DN200- 8" ECON® Vanne à papillon Type: 4993 Fonte ductile/PFA/PTFE/SIL Centrique Réducteur quart de tour PN10 Type entre-brides DN200- 8" Numéro d`article ERIKS: 13419038
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1025
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression: PN10
Classe de pression de la bride: PN10/16 et Class 150
Longueur totale (mm)
Type de commande: Réducteur quart de tour
Matière de la manchette: PTFE/SIL
Matière du papillon: PFA
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)