ProductPage

ECON® Vanne à papillon Type: 4991 Fonte ductile/PFA Levier Type entre-brides

Documentation produit

Document Type de ficher
Product 3D image Télécharger (téléchargement)  
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Il s'agit d'un article à double usage (dual use) ou contrôlé. Lors de l'exportation de cet article en dehors de l'UE, une licence d'exportation est requise auprès des autorités réglementaires.

Application

Recommandé dans: Industries chimiques

Tables
Article de stock
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1025
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression: PN10
Classe de pression de la bride: PN10/16 et Class 150
Longueur totale (mm)
Type de commande: Levier
Matière de la manchette: PTFE/SIL
Matière du papillon: PFA
Effacer les filtres     (12 des 12 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Vanne à papillon Type: 4991 Fonte ductile/PFA/PTFE/SIL Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN40- 1.1/2" ECON® Vanne à papillon Type: 4991 Fonte ductile/PFA/PTFE/SIL Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN40- 1.1/2" Numéro d`article ERIKS: 14041660
Vanne à papillon Type: 4991 Fonte ductile/PFA/PTFE/SIL Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN50- 2" ECON® Vanne à papillon Type: 4991 Fonte ductile/PFA/PTFE/SIL Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN50- 2" Numéro d`article ERIKS: 14041661
Vanne à papillon Type: 4991 Fonte ductile/PFA/PTFE/SIL Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN65- 2.1/2" ECON® Vanne à papillon Type: 4991 Fonte ductile/PFA/PTFE/SIL Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN65- 2.1/2" Numéro d`article ERIKS: 14041662
Vanne à papillon Type: 4991 Fonte ductile/PFA/PTFE/SIL Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN80- 3" ECON® Vanne à papillon Type: 4991 Fonte ductile/PFA/PTFE/SIL Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN80- 3" Numéro d`article ERIKS: 14041663
Vanne à papillon Type: 4991 Fonte ductile/PFA/PTFE/SIL Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN80- 3" ECON® Vanne à papillon Type: 4991 Fonte ductile/PFA/PTFE/SIL Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN80- 3" Numéro d`article ERIKS: 13419018
Vanne à papillon Type: 4991 Fonte ductile/PFA/PTFE/SIL Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN100- 4" ECON® Vanne à papillon Type: 4991 Fonte ductile/PFA/PTFE/SIL Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN100- 4" Numéro d`article ERIKS: 14041664
Vanne à papillon Type: 4991 Fonte ductile/PFA/PTFE/SIL Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN125- 5" ECON® Vanne à papillon Type: 4991 Fonte ductile/PFA/PTFE/SIL Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN125- 5" Numéro d`article ERIKS: 14041665
Vanne à papillon Type: 4991 Fonte ductile/PFA/PTFE/SIL Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN150- 6" ECON® Vanne à papillon Type: 4991 Fonte ductile/PFA/PTFE/SIL Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN150- 6" Numéro d`article ERIKS: 13419021
Vanne à papillon Type: 4991 Fonte ductile/PFA/PTFE/SIL Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN150- 6" ECON® Vanne à papillon Type: 4991 Fonte ductile/PFA/PTFE/SIL Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN150- 6" Numéro d`article ERIKS: 14041666
Vanne à papillon Type: 4991 Fonte ductile/PFA/PTFE/SIL Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN200- 8" ECON® Vanne à papillon Type: 4991 Fonte ductile/PFA/PTFE/SIL Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN200- 8" Numéro d`article ERIKS: 14041667
Article de stock
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1025
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression: PN10
Classe de pression de la bride: PN10/16 et Class 150
Longueur totale (mm)
Type de commande: Levier
Matière de la manchette: PTFE/SIL
Matière du papillon: PFA
Effacer les filtres     (12 des 12 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant