ProductPage

ECON® Vanne à papillon Type: 4930 Fonte ductile/Acier inoxydable Bout d’arbre nu Type entre-brides

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Industries chimiques

Tables
Article de stock
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1025
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression: PN10
Classe de pression de la bride: PN10/16 et Class 150
Longueur totale (mm)
Type de commande: Bout d’arbre nu
Matière de la manchette: PTFE/SIL
Matière du papillon: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (10 des 10 articles présentés)
Vanne à papillon Type: 4930 Fonte ductile/Acier inoxydable/PTFE/SIL Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type entre-brides DN40- 1.1/2" ECON® Vanne à papillon Type: 4930 Fonte ductile/Acier inoxydable/PTFE/SIL Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type entre-brides DN40- 1.1/2" Numéro d`article ERIKS: 12647245

Article de catalogue 1: EC049300040AAABC

Vanne à papillon Type: 4930 Fonte ductile/Acier inoxydable/PTFE/SIL Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type entre-brides DN50- 2" ECON® Vanne à papillon Type: 4930 Fonte ductile/Acier inoxydable/PTFE/SIL Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type entre-brides DN50- 2" Numéro d`article ERIKS: 12647246

Article de catalogue 1: EC049300050AAABC

Vanne à papillon Type: 4930 Fonte ductile/Acier inoxydable/PTFE/SIL Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type entre-brides DN65- 2.1/2" ECON® Vanne à papillon Type: 4930 Fonte ductile/Acier inoxydable/PTFE/SIL Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type entre-brides DN65- 2.1/2" Numéro d`article ERIKS: 12572799

Article de catalogue 1: EC049300065AAABC

Vanne à papillon Type: 4930 Fonte ductile/Acier inoxydable/PTFE/SIL Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type entre-brides DN80- 3" ECON® Vanne à papillon Type: 4930 Fonte ductile/Acier inoxydable/PTFE/SIL Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type entre-brides DN80- 3" Numéro d`article ERIKS: 12647247

Article de catalogue 1: EC049300080AAABC

Vanne à papillon Type: 4930 Fonte ductile/Acier inoxydable/PTFE/SIL Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type entre-brides DN100- 4" ECON® Vanne à papillon Type: 4930 Fonte ductile/Acier inoxydable/PTFE/SIL Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type entre-brides DN100- 4" Numéro d`article ERIKS: 12563087

Article de catalogue 1: EC049300100AAABC

Vanne à papillon Type: 4930 Fonte ductile/Acier inoxydable/PTFE/SIL Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type entre-brides DN125- 5" ECON® Vanne à papillon Type: 4930 Fonte ductile/Acier inoxydable/PTFE/SIL Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type entre-brides DN125- 5" Numéro d`article ERIKS: 12583983
Vanne à papillon Type: 4930 Fonte ductile/Acier inoxydable/PTFE/SIL Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type entre-brides DN150- 6" ECON® Vanne à papillon Type: 4930 Fonte ductile/Acier inoxydable/PTFE/SIL Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type entre-brides DN150- 6" Numéro d`article ERIKS: 12647249

Article de catalogue 1: EC049300150AAABC

Vanne à papillon Type: 4930 Fonte ductile/Acier inoxydable/PTFE/SIL Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type entre-brides DN200- 8" ECON® Vanne à papillon Type: 4930 Fonte ductile/Acier inoxydable/PTFE/SIL Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type entre-brides DN200- 8" Numéro d`article ERIKS: 12647297

Article de catalogue 1: EC049300200AAABC

Vanne à papillon Type: 4930 Fonte ductile/Acier inoxydable/PTFE/SIL Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type entre-brides DN250- 10" ECON® Vanne à papillon Type: 4930 Fonte ductile/Acier inoxydable/PTFE/SIL Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type entre-brides DN250- 10" Numéro d`article ERIKS: 12647298

Article de catalogue 1: EC049300250AAABC

Vanne à papillon Type: 4930 Fonte ductile/Acier inoxydable/PTFE/SIL Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type entre-brides DN300- 12" ECON® Vanne à papillon Type: 4930 Fonte ductile/Acier inoxydable/PTFE/SIL Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type entre-brides DN300- 12" Numéro d`article ERIKS: 12647299

Article de catalogue 1: EC049300300AAABC

Article de stock
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1025
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression: PN10
Classe de pression de la bride: PN10/16 et Class 150
Longueur totale (mm)
Type de commande: Bout d’arbre nu
Matière de la manchette: PTFE/SIL
Matière du papillon: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (10 des 10 articles présentés)