ProductPage

GF Vanne à papillon Série: 565 Polyamide/PVDF/PA6-60 Levier Série: entre-brides

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Brochure GF series 565 butterfly valve  (PDF)
Présentation du produit

Application

  • Applications à base d'eau.
  • Industrie légère.

Informations techniques
Construction
Approbation
Options
Article de stock
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Polyamide
Catégorie de qualité: PA6-60
Largeur nominale
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression
Classe de pression de la bride: PN10
Longueur totale (mm)
Type de commande: Levier
Matière de la manchette
Matière du papillon: PVDF/PA6-60
Effacer les filtres     (14 des 14 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Vanne à papillon Série: 565 Polyamide/PVDF/PA6-60/EPDM Centrique Levier PN16 Type entre-brides 63mm DN50 GF Vanne à papillon Série: 565 Polyamide/PVDF/PA6-60/EPDM Centrique Levier PN16 Type entre-brides 63mm DN50 Numéro d`article ERIKS: 14228557
Vanne à papillon Série: 565 Polyamide/PVDF/PA6-60/FPM (FKM) Centrique Levier PN16 Type entre-brides 63mm DN50 GF Vanne à papillon Série: 565 Polyamide/PVDF/PA6-60/FPM (FKM) Centrique Levier PN16 Type entre-brides 63mm DN50 Numéro d`article ERIKS: 14228579
Vanne à papillon Série: 565 Polyamide/PVDF/PA6-60/EPDM Centrique Levier PN16 Type entre-brides 75mm DN65 GF Vanne à papillon Série: 565 Polyamide/PVDF/PA6-60/EPDM Centrique Levier PN16 Type entre-brides 75mm DN65 Numéro d`article ERIKS: 14228558
Vanne à papillon Série: 565 Polyamide/PVDF/PA6-60/FPM (FKM) Centrique Levier PN16 Type entre-brides 75mm DN65 GF Vanne à papillon Série: 565 Polyamide/PVDF/PA6-60/FPM (FKM) Centrique Levier PN16 Type entre-brides 75mm DN65 Numéro d`article ERIKS: 14228580
Vanne à papillon Série: 565 Polyamide/PVDF/PA6-60/EPDM Centrique Levier PN16 Type entre-brides 90mm DN80 GF Vanne à papillon Série: 565 Polyamide/PVDF/PA6-60/EPDM Centrique Levier PN16 Type entre-brides 90mm DN80 Numéro d`article ERIKS: 14228559
Vanne à papillon Série: 565 Polyamide/PVDF/PA6-60/FPM (FKM) Centrique Levier PN16 Type entre-brides 90mm DN80 GF Vanne à papillon Série: 565 Polyamide/PVDF/PA6-60/FPM (FKM) Centrique Levier PN16 Type entre-brides 90mm DN80 Numéro d`article ERIKS: 14228581
Vanne à papillon Série: 565 Polyamide/PVDF/PA6-60/EPDM Centrique Levier PN16 Type entre-brides 110mm DN100 GF Vanne à papillon Série: 565 Polyamide/PVDF/PA6-60/EPDM Centrique Levier PN16 Type entre-brides 110mm DN100 Numéro d`article ERIKS: 14228560
Vanne à papillon Série: 565 Polyamide/PVDF/PA6-60/FPM (FKM) Centrique Levier PN16 Type entre-brides 110mm DN100 GF Vanne à papillon Série: 565 Polyamide/PVDF/PA6-60/FPM (FKM) Centrique Levier PN16 Type entre-brides 110mm DN100 Numéro d`article ERIKS: 14228582
Vanne à papillon Série: 565 Polyamide/PVDF/PA6-60/EPDM Centrique Levier PN16 Type entre-brides 140mm DN125 GF Vanne à papillon Série: 565 Polyamide/PVDF/PA6-60/EPDM Centrique Levier PN16 Type entre-brides 140mm DN125 Numéro d`article ERIKS: 14228561
Vanne à papillon Série: 565 Polyamide/PVDF/PA6-60/FPM (FKM) Centrique Levier PN16 Type entre-brides 140mm DN125 GF Vanne à papillon Série: 565 Polyamide/PVDF/PA6-60/FPM (FKM) Centrique Levier PN16 Type entre-brides 140mm DN125 Numéro d`article ERIKS: 14228583
Article de stock
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Polyamide
Catégorie de qualité: PA6-60
Largeur nominale
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression
Classe de pression de la bride: PN10
Longueur totale (mm)
Type de commande: Levier
Matière de la manchette
Matière du papillon: PVDF/PA6-60
Effacer les filtres     (14 des 14 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant