ProductPage

ECON® Vanne à papillon Type: 6824ED Fonte ductile/Bronze d'aluminium Centrique à commande pneumatique Double effet Type à oreilles

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Brochure Econ Butterfly Valves series 67 and 68  (PDF)
Présentation du produit

Montage de vanne papillon à commande pneumatique, composée de : Vanne papillon Econ® de type Wafer (type: 6820) et actionneur pneumatique Econ® à double effet (type: 7902).

La vanne papillon à commande pneumatique est configurée selon les principes de base suivants : la pression de commande pneumatique est de 6 bars, le milieu est de l'eau, la vanne papillon est actionnée au moins quelques fois par jour, la conception de l'entraînement est conforme au standard Eriks.

Application

  • Applications industrielles telles que l'eau, les hydrocarbures et les liquides et gaz légèrement corrosifs.
  • Systèmes d'alimentation (CVC).
  • Particulièrement adapté à l'eau de mer grâce au disque à lamelles en bronze d'aluminium.
  • Systèmes de vide.

Informations techniques
Construction
Options
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Largeur nominale
Raccord: Type à oreilles
Classe de pression
Classe de pression de la bride
Longueur totale (mm)
Type de commande: à commande pneumatique
Marque de l'actionneur: ECON
Matière de la manchette
Matière du papillon: Bronze d'aluminium
Effacer les filtres     (27 des 27 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Vanne à papillon Type: 6824ED Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet DA20 PN16 Type à oreilles DN40 ECON® Vanne à papillon Type: 6824ED Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet DA20 PN16 Type à oreilles DN40 Numéro d`article ERIKS: 13537753
Vanne à papillon Type: 6824ED Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique à commande pneumatique Double effet DA20 PN16 Type à oreilles DN40 ECON® Vanne à papillon Type: 6824ED Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique à commande pneumatique Double effet DA20 PN16 Type à oreilles DN40 Numéro d`article ERIKS: 13537723
Vanne à papillon Type: 6824ED Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet DA20 PN16 Type à oreilles DN50 ECON® Vanne à papillon Type: 6824ED Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet DA20 PN16 Type à oreilles DN50 Numéro d`article ERIKS: 13537754
Vanne à papillon Type: 6824ED Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique à commande pneumatique Double effet DA20 PN16 Type à oreilles DN50 ECON® Vanne à papillon Type: 6824ED Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique à commande pneumatique Double effet DA20 PN16 Type à oreilles DN50 Numéro d`article ERIKS: 13537724
Vanne à papillon Type: 6824ED Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet DA20 PN16 Type à oreilles DN65 ECON® Vanne à papillon Type: 6824ED Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet DA20 PN16 Type à oreilles DN65 Numéro d`article ERIKS: 13537755
Vanne à papillon Type: 6824ED Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique à commande pneumatique Double effet DA20 PN16 Type à oreilles DN65 ECON® Vanne à papillon Type: 6824ED Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique à commande pneumatique Double effet DA20 PN16 Type à oreilles DN65 Numéro d`article ERIKS: 13537725
Vanne à papillon Type: 6824ED Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet DA40 PN16 Type à oreilles DN80 ECON® Vanne à papillon Type: 6824ED Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet DA40 PN16 Type à oreilles DN80 Numéro d`article ERIKS: 13537756
Vanne à papillon Type: 6824ED Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique à commande pneumatique Double effet DA40 PN16 Type à oreilles DN80 ECON® Vanne à papillon Type: 6824ED Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique à commande pneumatique Double effet DA40 PN16 Type à oreilles DN80 Numéro d`article ERIKS: 13537726
Vanne à papillon Type: 6824ED Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet DA80 PN16 Type à oreilles DN100 ECON® Vanne à papillon Type: 6824ED Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet DA80 PN16 Type à oreilles DN100 Numéro d`article ERIKS: 13537757
Vanne à papillon Type: 6824ED Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique à commande pneumatique Double effet DA80 PN16 Type à oreilles DN100 ECON® Vanne à papillon Type: 6824ED Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique à commande pneumatique Double effet DA80 PN16 Type à oreilles DN100 Numéro d`article ERIKS: 13537727
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Largeur nominale
Raccord: Type à oreilles
Classe de pression
Classe de pression de la bride
Longueur totale (mm)
Type de commande: à commande pneumatique
Marque de l'actionneur: ECON
Matière de la manchette
Matière du papillon: Bronze d'aluminium
Effacer les filtres     (27 des 27 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant