ProductPage

ECON® Vanne à papillon Type: 6734ED Fonte ductile/Acier inoxydable à commande pneumatique Double effet Type entre-brides

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Brochure Econ Butterfly Valves series 67 and 68  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Montage de vanne papillon à commande pneumatique, composée de : Vanne papillon Econ® de type Wafer (type: 6730) et actionneur pneumatique Econ® à double effet (type: 7902).

La vanne papillon à commande pneumatique est configurée selon les principes de base suivants : la pression de commande pneumatique est de 6 bars, le milieu est de l'eau, la vanne papillon est actionnée au moins quelques fois par jour, la conception de l'entraînement est conforme au standard Eriks.

Application

  • Applications industrielles telles que l'eau, les hydrocarbures et les liquides et gaz légèrement corrosifs.
  • Systèmes d'alimentation (CVC), construction de serres, cellulose et papier.
  • Systèmes de vide.

Recommandé dans: Services publics

Informations techniques
Construction
Options
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression
Classe de pression de la bride: PN10
Longueur totale (mm)
Type de commande: à commande pneumatique
Marque de l'actionneur: ECON
Matière de la manchette
Matière du papillon: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (30 des 30 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Vanne à papillon Type: 6734ED Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet DA20 PN16 Type entre-brides DN40 - 1.1/2" ECON® Vanne à papillon Type: 6734ED Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet DA20 PN16 Type entre-brides DN40 - 1.1/2" Numéro d`article ERIKS: 13537708
Vanne à papillon Type: 6734ED Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique à commande pneumatique Double effet DA20 PN16 Type entre-brides DN40 - 1.1/2" ECON® Vanne à papillon Type: 6734ED Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique à commande pneumatique Double effet DA20 PN16 Type entre-brides DN40 - 1.1/2" Numéro d`article ERIKS: 13537678
Vanne à papillon Type: 6734ED Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet DA20 PN16 Type entre-brides DN50 - 2" ECON® Vanne à papillon Type: 6734ED Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet DA20 PN16 Type entre-brides DN50 - 2" Numéro d`article ERIKS: 13537709
Vanne à papillon Type: 6734ED Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique à commande pneumatique Double effet DA20 PN16 Type entre-brides DN50 - 2" ECON® Vanne à papillon Type: 6734ED Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique à commande pneumatique Double effet DA20 PN16 Type entre-brides DN50 - 2" Numéro d`article ERIKS: 13537679
Vanne à papillon Type: 6734ED Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet DA20 PN16 Type entre-brides DN65 - 2.1/2" ECON® Vanne à papillon Type: 6734ED Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet DA20 PN16 Type entre-brides DN65 - 2.1/2" Numéro d`article ERIKS: 13537710
Vanne à papillon Type: 6734ED Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique à commande pneumatique Double effet DA20 PN16 Type entre-brides DN65 - 2.1/2" ECON® Vanne à papillon Type: 6734ED Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique à commande pneumatique Double effet DA20 PN16 Type entre-brides DN65 - 2.1/2" Numéro d`article ERIKS: 13537680
Vanne à papillon Type: 6734ED Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet DA40 PN16 Type entre-brides DN80 - 3" ECON® Vanne à papillon Type: 6734ED Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet DA40 PN16 Type entre-brides DN80 - 3" Numéro d`article ERIKS: 13537711
Vanne à papillon Type: 6734ED Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique à commande pneumatique Double effet DA40 PN16 Type entre-brides DN80 - 3" ECON® Vanne à papillon Type: 6734ED Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique à commande pneumatique Double effet DA40 PN16 Type entre-brides DN80 - 3" Numéro d`article ERIKS: 13537681
Vanne à papillon Type: 6734ED Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet DA80 PN16 Type entre-brides DN100 - 4" ECON® Vanne à papillon Type: 6734ED Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet DA80 PN16 Type entre-brides DN100 - 4" Numéro d`article ERIKS: 13537712
Vanne à papillon Type: 6734ED Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique à commande pneumatique Double effet DA80 PN16 Type entre-brides DN100 - 4" ECON® Vanne à papillon Type: 6734ED Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique à commande pneumatique Double effet DA80 PN16 Type entre-brides DN100 - 4" Numéro d`article ERIKS: 13537682
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression
Classe de pression de la bride: PN10
Longueur totale (mm)
Type de commande: à commande pneumatique
Marque de l'actionneur: ECON
Matière de la manchette
Matière du papillon: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (30 des 30 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant