ProductPage

ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743ES PP/PVDF à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort Série: entre-brides

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Brochure ASAHI valves  (PDF)
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Industries chimiques

Conception: Centrique
Matériau du boîtier: PP
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression: PN10
Classe de pression de la bride: PN10
Longueur totale (mm)
Type de commande: à commande pneumatique
Marque de l'actionneur: ECON
Matière de la manchette: FKM-F
Matière du papillon: PVDF
Norme: EN (DIN)
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)
Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743ES PP/PVDF/FKM-F Centrique à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR40 PN10 Type entre-brides DN40 ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743ES PP/PVDF/FKM-F Centrique à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR40 PN10 Type entre-brides DN40 Numéro d`article ERIKS: 13414323
Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743ES PP/PVDF/FKM-F Centrique à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR40 PN10 Type entre-brides DN50 ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743ES PP/PVDF/FKM-F Centrique à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR40 PN10 Type entre-brides DN50 Numéro d`article ERIKS: 13414324
Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743ES PP/PVDF/FKM-F Centrique à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR80 PN10 Type entre-brides DN65 ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743ES PP/PVDF/FKM-F Centrique à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR80 PN10 Type entre-brides DN65 Numéro d`article ERIKS: 13414325
Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743ES PP/PVDF/FKM-F Centrique à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR130 PN10 Type entre-brides DN80 ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743ES PP/PVDF/FKM-F Centrique à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR130 PN10 Type entre-brides DN80 Numéro d`article ERIKS: 13414326
Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743ES PP/PVDF/FKM-F Centrique à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR130 PN10 Type entre-brides DN100 ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743ES PP/PVDF/FKM-F Centrique à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR130 PN10 Type entre-brides DN100 Numéro d`article ERIKS: 13414327
Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743ES PP/PVDF/FKM-F Centrique à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR200 PN10 Type entre-brides DN125 ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743ES PP/PVDF/FKM-F Centrique à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR200 PN10 Type entre-brides DN125 Numéro d`article ERIKS: 13414328
Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743ES PP/PVDF/FKM-F Centrique à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR200 PN10 Type entre-brides DN150 ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743ES PP/PVDF/FKM-F Centrique à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR200 PN10 Type entre-brides DN150 Numéro d`article ERIKS: 13414329
Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743ES PP/PVDF/FKM-F Centrique à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR850 PN10 Type entre-brides DN200 ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743ES PP/PVDF/FKM-F Centrique à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR850 PN10 Type entre-brides DN200 Numéro d`article ERIKS: 13414330
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: PP
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression: PN10
Classe de pression de la bride: PN10
Longueur totale (mm)
Type de commande: à commande pneumatique
Marque de l'actionneur: ECON
Matière de la manchette: FKM-F
Matière du papillon: PVDF
Norme: EN (DIN)
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)