ProductPage

ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3742ES PVC-U/PVC-U à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort Série: entre-brides

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Brochure ASAHI valves  (PDF)
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Industries chimiques

Norme: EN (DIN)
Raccord: Type entre-brides
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: PVC-U
Largeur nominale
Classe de pression: PN10
Classe de pression de la bride: PN10
Longueur totale (mm)
Type de commande: à commande pneumatique
Marque de l'actionneur: ECON
Matière de la manchette
Matière du papillon: PVC-U
Effacer les filtres     (16 des 16 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Vanne à papillon Série: 57 Type: 3742ES PVC-U/PVC-U/EPDM Centrique à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR40 PN10 Type entre-brides DN40 ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3742ES PVC-U/PVC-U/EPDM Centrique à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR40 PN10 Type entre-brides DN40 Numéro d`article ERIKS: 13414307
Vanne à papillon Série: 57 Type: 3742ES PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Centrique à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR40 PN10 Type entre-brides DN40 ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3742ES PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Centrique à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR40 PN10 Type entre-brides DN40 Numéro d`article ERIKS: 13414331
Vanne à papillon Série: 57 Type: 3742ES PVC-U/PVC-U/EPDM Centrique à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR40 PN10 Type entre-brides DN50 ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3742ES PVC-U/PVC-U/EPDM Centrique à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR40 PN10 Type entre-brides DN50 Numéro d`article ERIKS: 13414308
Vanne à papillon Série: 57 Type: 3742ES PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Centrique à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR40 PN10 Type entre-brides DN50 ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3742ES PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Centrique à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR40 PN10 Type entre-brides DN50 Numéro d`article ERIKS: 13414332
Vanne à papillon Série: 57 Type: 3742ES PVC-U/PVC-U/EPDM Centrique à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR80 PN10 Type entre-brides DN65 ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3742ES PVC-U/PVC-U/EPDM Centrique à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR80 PN10 Type entre-brides DN65 Numéro d`article ERIKS: 13414309
Vanne à papillon Série: 57 Type: 3742ES PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Centrique à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR80 PN10 Type entre-brides DN65 ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3742ES PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Centrique à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR80 PN10 Type entre-brides DN65 Numéro d`article ERIKS: 13414333
Vanne à papillon Série: 57 Type: 3742ES PVC-U/PVC-U/EPDM Centrique à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR130 PN10 Type entre-brides DN80 ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3742ES PVC-U/PVC-U/EPDM Centrique à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR130 PN10 Type entre-brides DN80 Numéro d`article ERIKS: 13414310
Vanne à papillon Série: 57 Type: 3742ES PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Centrique à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR130 PN10 Type entre-brides DN80 ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3742ES PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Centrique à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR130 PN10 Type entre-brides DN80 Numéro d`article ERIKS: 13414334
Vanne à papillon Série: 57 Type: 3742ES PVC-U/PVC-U/EPDM Centrique à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR130 PN10 Type entre-brides DN100 ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3742ES PVC-U/PVC-U/EPDM Centrique à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR130 PN10 Type entre-brides DN100 Numéro d`article ERIKS: 13414311
Vanne à papillon Série: 57 Type: 3742ES PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Centrique à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR130 PN10 Type entre-brides DN100 ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3742ES PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Centrique à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR130 PN10 Type entre-brides DN100 Numéro d`article ERIKS: 13414335
Norme: EN (DIN)
Raccord: Type entre-brides
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: PVC-U
Largeur nominale
Classe de pression: PN10
Classe de pression de la bride: PN10
Longueur totale (mm)
Type de commande: à commande pneumatique
Marque de l'actionneur: ECON
Matière de la manchette
Matière du papillon: PVC-U
Effacer les filtres     (16 des 16 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant