Applications industrielles lourdes, chimiques et pétrochimiques dans lesquelles les vannes à papillon à revêtement en caoutchouc ne peuvent plus être utilisées en raison de leur plage de pression et de température limitée.
Informations techniques
Vanne à papillon à triple excentration hautes performances en acier inoxydable.
Construction de disque à lamelles sur toute la longueur et siège en métal/en lamelles de graphite remplaçable.
Raccord à double bride.
Utilisation bidirectionnelle.
Classe de pression Class 150.
Actionnement par engrenage à vis sans fin.
Test Charpy V à -29 °C.
Construction
Conception conforme à la norme API 609.
Dimensions face-à-face courtes conformes à la norme ASME B16.10.
Équipement antistatique conforme à la directive 2014/34/UE
Approbation
Émissions fugitives (classe A) conformément à la norme ISO 15848-1.
Homologation anti-incendie conformément aux normes API 607, ISO 10797-2010.
Certification SIL 3 (CEI 61508).
Options
Disponible en tailles 3" à 64".
Classe de pression 150, 300 ou 600.
Boîtiers disponibles en WCB, LCC, WC6, CF8M et d'autres matériaux spéciaux.
Disponible avec soudure bout à bout, raccord à bride ou raccord à manchon.