ProductPage

L&T Vanne à papillon Type: 9530 Acier/Acier Triple excentration Sécurité de feu Réducteur Bride

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

  • Applications industrielles lourdes, chimiques et pétrochimiques dans lesquelles les vannes à papillon à revêtement en caoutchouc ne peuvent plus être utilisées en raison de leur plage de pression et de température limitée.

Informations techniques
Construction
Approbation
Options
Conception: Triple excentration
Matériau du boîtier: Acier
Catégorie de qualité: ASTM A216 WCB
Largeur nominale
Raccord: Bride
Classe de pression: Class 150
Classe de pression de la bride: PN10
Longueur totale (mm)
Type de commande: Réducteur quart de tour
Matière du siège: Stellite 21
Matière du papillon: Acier
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)
Vanne à papillon Type: 9530 Acier/Acier/Stellite 21 Triple excentration Sécurité de feu Réducteur quart de tour Class 150 Bride 8" (200) L&T Vanne à papillon Type: 9530 Acier/Acier/Stellite 21 Triple excentration Sécurité de feu Réducteur quart de tour Class 150 Bride 8" (200) Numéro d`article ERIKS: 13470933
Vanne à papillon Type: 9530 Acier/Acier/Stellite 21 Triple excentration Sécurité de feu Réducteur Class 150 Bride 10" (250) L&T Vanne à papillon Type: 9530 Acier/Acier/Stellite 21 Triple excentration Sécurité de feu Réducteur Class 150 Bride 10" (250) Numéro d`article ERIKS: 13470934
Vanne à papillon Type: 9530 Acier/Acier/Stellite 21 Triple excentration Sécurité de feu Réducteur quart de tour Class 150 Bride 12" (300) L&T Vanne à papillon Type: 9530 Acier/Acier/Stellite 21 Triple excentration Sécurité de feu Réducteur quart de tour Class 150 Bride 12" (300) Numéro d`article ERIKS: 13470935
Vanne à papillon Type: 9530 Acier/Acier/Stellite 21 Triple excentration Sécurité de feu Réducteur quart de tour Class 150 Bride 16" (400) L&T Vanne à papillon Type: 9530 Acier/Acier/Stellite 21 Triple excentration Sécurité de feu Réducteur quart de tour Class 150 Bride 16" (400) Numéro d`article ERIKS: 13470936
Vanne à papillon Type: 9530 Acier/Acier/Stellite 21 Triple excentration Sécurité de feu Réducteur Class 150 Bride 20" (500) L&T Vanne à papillon Type: 9530 Acier/Acier/Stellite 21 Triple excentration Sécurité de feu Réducteur Class 150 Bride 20" (500) Numéro d`article ERIKS: 13470937
Conception: Triple excentration
Matériau du boîtier: Acier
Catégorie de qualité: ASTM A216 WCB
Largeur nominale
Raccord: Bride
Classe de pression: Class 150
Classe de pression de la bride: PN10
Longueur totale (mm)
Type de commande: Réducteur quart de tour
Matière du siège: Stellite 21
Matière du papillon: Acier
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)