ProductPage

GUTH VENTILE Siège vanne à papillon Série: 4351

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Convient pour :

Série 4347 4351 4447 4451 4547 4551.

Application

  • Les produits alimentaires.
  • Les produits laitiers.
  • Le lait.
  • La bière.
  • CIP.
  • Les jus de fruits.
  • Les sauces.
  • Les huiles.

Recommandé dans: Aliments et boissons, Aliments processus primaires (contact avec les aliments)

Approbation
Exécution: Siège
Convient pour type/série: 4351
Adapté pour DN
Matière du siège
Effacer les filtres     (9 des 9 articles présentés)
Siège Série: 4351 EPDM Convient pour type/série: 4351 1.1/2" GUTH VENTILE Siège Série: 4351 EPDM Convient pour type/série: 4351 1.1/2" Numéro d`article ERIKS: 14609826
Siège Série: 4351 HNBR Convient pour type/série: 4351 1.1/2" GUTH VENTILE Siège Série: 4351 HNBR Convient pour type/série: 4351 1.1/2" Numéro d`article ERIKS: 14609829
Siège Série: 4351 Silicone Convient pour type/série: 4351 1.1/2" GUTH VENTILE Siège Série: 4351 Silicone Convient pour type/série: 4351 1.1/2" Numéro d`article ERIKS: 14609832
Siège Série: 4351 EPDM Convient pour type/série: 4351 1" GUTH VENTILE Siège Série: 4351 EPDM Convient pour type/série: 4351 1" Numéro d`article ERIKS: 14609825
Siège Série: 4351 HNBR Convient pour type/série: 4351 1" GUTH VENTILE Siège Série: 4351 HNBR Convient pour type/série: 4351 1" Numéro d`article ERIKS: 14609828
Siège Série: 4351 Silicone Convient pour type/série: 4351 1" GUTH VENTILE Siège Série: 4351 Silicone Convient pour type/série: 4351 1" Numéro d`article ERIKS: 14609831
Siège Série: 4351 EPDM Convient pour type/série: 4351 2" GUTH VENTILE Siège Série: 4351 EPDM Convient pour type/série: 4351 2" Numéro d`article ERIKS: 14609827
Siège Série: 4351 HNBR Convient pour type/série: 4351 2" GUTH VENTILE Siège Série: 4351 HNBR Convient pour type/série: 4351 2" Numéro d`article ERIKS: 14609830
Siège Série: 4351 Silicone Convient pour type/série: 4351 2" GUTH VENTILE Siège Série: 4351 Silicone Convient pour type/série: 4351 2" Numéro d`article ERIKS: 14609833
Exécution: Siège
Convient pour type/série: 4351
Adapté pour DN
Matière du siège
Effacer les filtres     (9 des 9 articles présentés)