ProductPage

PK Vannes à opercule Type: 5515 Acier Bride Class 150

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Robinet à opercule en acier coulé, OS&Y avec tête à brides et raccords à brides, classe 150.

Application

  • Raffineries et installations de processus (pétro)chimique.
  • Industrie pétrolière et gazière.
  • Stockage de citerne.
  • Vapeur et huile (pour huile thermique : soupape à soufflet).
  • Liquides et gaz neutres.

Recommandé dans: Industries chimiques, Pétrochimie et raffinage

Informations techniques
Options
Tables
Article de stock
Norme: ASME
Matériau du boîtier: Acier
Catégorie de qualité
Largeur nominale
Raccord: Bride
Classe de pression: Class 150
Longueur totale (mm)
Type de commande
Effacer les filtres     (11 des 11 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Vannes à opercule Type: 5515 Acier/Trim 8 Class 150 Bride 2" (50) PK Vannes à opercule Type: 5515 Acier/Trim 8 Class 150 Bride 2" (50) Numéro d`article ERIKS: 12999771
Vannes à opercule Type: 5515 Acier/Trim 8 Class 150 Bride 6" (150) PK Vannes à opercule Type: 5515 Acier/Trim 8 Class 150 Bride 6" (150) Numéro d`article ERIKS: 12956255
Vannes à opercule Type: 5515 Acier/Trim 8 Class 150 Bride 12" (300) PK Vannes à opercule Type: 5515 Acier/Trim 8 Class 150 Bride 12" (300) Numéro d`article ERIKS: 13379010
Vannes à opercule Type: 5515 Acier/Trim 8 Class 150 Bride 14" (350) PK Vannes à opercule Type: 5515 Acier/Trim 8 Class 150 Bride 14" (350) Numéro d`article ERIKS: 13401097
Vannes à opercule Type: 5515 Acier/Trim 8 Class 150 Bride 16" (400) PK Vannes à opercule Type: 5515 Acier/Trim 8 Class 150 Bride 16" (400) Numéro d`article ERIKS: 13379011
Vannes à opercule Type: 5515 Acier/Trim 8 Class 150 Bride 24" (600) PK Vannes à opercule Type: 5515 Acier/Trim 8 Class 150 Bride 24" (600) Numéro d`article ERIKS: 13379033
Vannes à opercule Type: 5515 Acier/Trim 16 Class 150 Bride 2" (50) PK Vannes à opercule Type: 5515 Acier/Trim 16 Class 150 Bride 2" (50) Numéro d`article ERIKS: 13281639
Vannes à opercule Type: 5515 Acier/Trim 16 Class 150 Bride 4" (100) PK Vannes à opercule Type: 5515 Acier/Trim 16 Class 150 Bride 4" (100) Numéro d`article ERIKS: 13360262
Vannes à opercule Type: 5515 Acier/Trim 16 Class 150 Bride 8" (200) PK Vannes à opercule Type: 5515 Acier/Trim 16 Class 150 Bride 8" (200) Numéro d`article ERIKS: 13360284
Vannes à opercule Type: 5515 Acier/Trim 16 Class 150 Bride 12" (300) PK Vannes à opercule Type: 5515 Acier/Trim 16 Class 150 Bride 12" (300) Numéro d`article ERIKS: 13360288
Article de stock
Norme: ASME
Matériau du boîtier: Acier
Catégorie de qualité
Largeur nominale
Raccord: Bride
Classe de pression: Class 150
Longueur totale (mm)
Type de commande
Effacer les filtres     (11 des 11 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant