ProductPage

PK Vannes à opercule Type: 1851 Acier inoxydable Bride Class 150

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Robinet à opercule en fonte d'acier inoxydable, OS&Y avec tête à brides et raccords à brides, classe 150.

Application

  • Raffineries et installations de processus (pétro)chimique.
  • Industrie pétrolière et gazière.
  • Stockage de citerne.
  • Liquides et gaz corrosifs.

Recommandé dans: Industries chimiques, Pétrochimie et raffinage

Informations techniques
Options
Tables
Article de stock
Norme: ASME
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Catégorie de qualité: ASTM A351 CF8M
Largeur nominale
Raccord: Bride
Classe de pression: Class 150
Longueur totale (mm)
Type de commande: Volant, tige montante non-tournante
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Vannes à opercule Type: 1851 Acier inoxydable/Trim 12 Class 150 Bride 1/2" (15) PK Vannes à opercule Type: 1851 Acier inoxydable/Trim 12 Class 150 Bride 1/2" (15) Numéro d`article ERIKS: 13469663
Vannes à opercule Type: 1851 Acier inoxydable/Trim 12 Class 150 Bride 10" (250) PK Vannes à opercule Type: 1851 Acier inoxydable/Trim 12 Class 150 Bride 10" (250) Numéro d`article ERIKS: 13469631
Article de stock
Norme: ASME
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Catégorie de qualité: ASTM A351 CF8M
Largeur nominale
Raccord: Bride
Classe de pression: Class 150
Longueur totale (mm)
Type de commande: Volant, tige montante non-tournante
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)