ProductPage

VAG Vannes à opercule Série: EKO®plus (BETA® 300) Type: 21107 Fonte nodulaire Bride PN10/16

Documentation produit

Document Type de ficher
Product 3D image Télécharger (téléchargement)  
Présentation du produit

Vannes à opercule en fonte malléable, avec joint souple, intérieur et extérieur enduit de revêtement époxy Resicoat® R4, écartement long EN 558 S15 (anciennement DIN 3202 F5), classe de pression PN10 ou PN16.

Application

  • Pour les eaux usées.
  • Adapté pour un montage souterrain et aérien.

Informations techniques
Options
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Largeur nominale
Raccord: Bride
Classe de pression
Longueur totale (mm)
Type de commande: Bout d’arbre nu
Effacer les filtres     (18 des 18 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Vannes à opercule Série: EKO®plus (BETA® 300) Type: 21107 Fonte nodulaire/NBR PN16 Bride DN40 VAG Vannes à opercule Série: EKO®plus (BETA® 300) Type: 21107 Fonte nodulaire/NBR PN16 Bride DN40 Numéro d`article ERIKS: 12674147
Vannes à opercule Série: EKO®plus (BETA® 300) Type: 21107 Fonte nodulaire/NBR PN16 Bride DN50 VAG Vannes à opercule Série: EKO®plus (BETA® 300) Type: 21107 Fonte nodulaire/NBR PN16 Bride DN50 Numéro d`article ERIKS: 12674148
Vannes à opercule Série: EKO®plus (BETA® 300) Type: 21107 Fonte nodulaire/NBR PN16 Bride DN65 VAG Vannes à opercule Série: EKO®plus (BETA® 300) Type: 21107 Fonte nodulaire/NBR PN16 Bride DN65 Numéro d`article ERIKS: 12674149
Vannes à opercule Série: EKO®plus (BETA® 300) Type: 21107 Fonte nodulaire/NBR PN16 Bride DN80 VAG Vannes à opercule Série: EKO®plus (BETA® 300) Type: 21107 Fonte nodulaire/NBR PN16 Bride DN80 Numéro d`article ERIKS: 12674150
Vannes à opercule Série: EKO®plus (BETA® 300) Type: 21107 Fonte nodulaire/NBR PN16 Bride DN100 VAG Vannes à opercule Série: EKO®plus (BETA® 300) Type: 21107 Fonte nodulaire/NBR PN16 Bride DN100 Numéro d`article ERIKS: 12674151
Vannes à opercule Série: EKO®plus (BETA® 300) Type: 21107 Fonte nodulaire/NBR PN16 Bride DN125 VAG Vannes à opercule Série: EKO®plus (BETA® 300) Type: 21107 Fonte nodulaire/NBR PN16 Bride DN125 Numéro d`article ERIKS: 12674152
Vannes à opercule Série: EKO®plus (BETA® 300) Type: 21107 Fonte nodulaire/NBR PN16 Bride DN150 VAG Vannes à opercule Série: EKO®plus (BETA® 300) Type: 21107 Fonte nodulaire/NBR PN16 Bride DN150 Numéro d`article ERIKS: 12674153
Vannes à opercule Série: EKO®plus (BETA® 300) Type: 21107 Fonte nodulaire/NBR PN10 Bride DN200 VAG Vannes à opercule Série: EKO®plus (BETA® 300) Type: 21107 Fonte nodulaire/NBR PN10 Bride DN200 Numéro d`article ERIKS: 12674154
Vannes à opercule Série: EKO®plus (BETA® 300) Type: 21107 Fonte nodulaire/NBR PN16 Bride DN200 VAG Vannes à opercule Série: EKO®plus (BETA® 300) Type: 21107 Fonte nodulaire/NBR PN16 Bride DN200 Numéro d`article ERIKS: 12674155
Vannes à opercule Série: EKO®plus (BETA® 300) Type: 21107 Fonte nodulaire/NBR PN10 Bride DN250 VAG Vannes à opercule Série: EKO®plus (BETA® 300) Type: 21107 Fonte nodulaire/NBR PN10 Bride DN250 Numéro d`article ERIKS: 12674156
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Largeur nominale
Raccord: Bride
Classe de pression
Longueur totale (mm)
Type de commande: Bout d’arbre nu
Effacer les filtres     (18 des 18 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant