ProductPage

KEMPER Robinet à soupape Série: 193 02 Type: 2403 Bronze Taraudé (BSPP) PN16

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

  • Systèmes de chauffage et de refroidissement
  • Applications industrielles.
  • Technique d'installation

Recommandé dans: Services publics

Informations techniques
Approbation
Forme de construction: Débit libre
Matériau du boîtier: Bronze
Catégorie de qualité: CC499K
Largeur nominale
Raccord: Taraudé (BSPP)
Classe de pression: PN16
Longueur totale (mm)
Type de commande: Volant
Type de soupape: Clapet anti-retour
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)
Robinet à soupape Série: 193 02 Type: 2403 Bronze/EPDM Clapet anti-retour Débit libre PN16 Taraudé (BSPP) 1/2" (15) KEMPER Robinet à soupape Série: 193 02 Type: 2403 Bronze/EPDM Clapet anti-retour Débit libre PN16 Taraudé (BSPP) 1/2" (15) Numéro d`article ERIKS: 11815355
Robinet à soupape Série: 193 02 Type: 2403 Bronze/EPDM Clapet anti-retour Débit libre PN16 Taraudé (BSPP) 1" (25) KEMPER Robinet à soupape Série: 193 02 Type: 2403 Bronze/EPDM Clapet anti-retour Débit libre PN16 Taraudé (BSPP) 1" (25) Numéro d`article ERIKS: 11815357
Robinet à soupape Série: 193 02 Type: 2403 Bronze/EPDM Clapet anti-retour Débit libre PN16 Taraudé (BSPP) 1.1/4" (32) KEMPER Robinet à soupape Série: 193 02 Type: 2403 Bronze/EPDM Clapet anti-retour Débit libre PN16 Taraudé (BSPP) 1.1/4" (32) Numéro d`article ERIKS: 11815358
Robinet à soupape Série: 193 02 Type: 2403 Bronze/EPDM Clapet anti-retour Débit libre PN16 Taraudé (BSPP) 1.1/2" (40) KEMPER Robinet à soupape Série: 193 02 Type: 2403 Bronze/EPDM Clapet anti-retour Débit libre PN16 Taraudé (BSPP) 1.1/2" (40) Numéro d`article ERIKS: 11815359
Robinet à soupape Série: 193 02 Type: 2403 Bronze/EPDM Clapet anti-retour Débit libre PN16 Taraudé (BSPP) 2" (50) KEMPER Robinet à soupape Série: 193 02 Type: 2403 Bronze/EPDM Clapet anti-retour Débit libre PN16 Taraudé (BSPP) 2" (50) Numéro d`article ERIKS: 11815360
Forme de construction: Débit libre
Matériau du boîtier: Bronze
Catégorie de qualité: CC499K
Largeur nominale
Raccord: Taraudé (BSPP)
Classe de pression: PN16
Longueur totale (mm)
Type de commande: Volant
Type de soupape: Clapet anti-retour
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)