ProductPage

KEMPER Robinet à soupape Série: 174 2G Type: 2445KB Bronze KIWA Fileté (BSPP) PN16

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

  • Systèmes de chauffage et de refroidissement
  • Applications industrielles.
  • Technique d'installation

Recommandé dans: Services publics

Informations techniques
Approbation
Article de stock
Forme de construction: Débit libre
Matériau du boîtier: Bronze
Catégorie de qualité: CC499K
Largeur nominale
Raccord: Fileté (BSPP)
Classe de pression: PN16
Longueur totale (mm)
Type de commande: Volant
Type de soupape: Soupape fixe
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)
Robinet à soupape Série: 174 2G Type: 2445KB Bronze/EPDM Soupape fixe Débit libre KIWA PN16 Fileté (BSPP) 3/4" (20) KEMPER Robinet à soupape Série: 174 2G Type: 2445KB Bronze/EPDM Soupape fixe Débit libre KIWA PN16 Fileté (BSPP) 3/4" (20) Numéro d`article ERIKS: 11815423

Article de catalogue 1: EC024450015EBG9

Robinet à soupape Série: 174 2G Type: 2445KB Bronze/EPDM Soupape fixe Débit libre KIWA PN16 Fileté (BSPP) 1" (25) KEMPER Robinet à soupape Série: 174 2G Type: 2445KB Bronze/EPDM Soupape fixe Débit libre KIWA PN16 Fileté (BSPP) 1" (25) Numéro d`article ERIKS: 11815424
Robinet à soupape Série: 174 2G Type: 2445KB Bronze/EPDM Soupape fixe Débit libre KIWA PN16 Fileté (BSPP) 1.1/4" (32) KEMPER Robinet à soupape Série: 174 2G Type: 2445KB Bronze/EPDM Soupape fixe Débit libre KIWA PN16 Fileté (BSPP) 1.1/4" (32) Numéro d`article ERIKS: 11815425
Robinet à soupape Série: 174 2G Type: 2445KB Bronze/EPDM Soupape fixe Débit libre KIWA PN16 Fileté (BSPP) 1.1/2" (40) KEMPER Robinet à soupape Série: 174 2G Type: 2445KB Bronze/EPDM Soupape fixe Débit libre KIWA PN16 Fileté (BSPP) 1.1/2" (40) Numéro d`article ERIKS: 11815426
Robinet à soupape Série: 174 2G Type: 2445KB Bronze/EPDM Soupape fixe Débit libre KIWA PN16 Fileté (BSPP) 1.3/4" (45) KEMPER Robinet à soupape Série: 174 2G Type: 2445KB Bronze/EPDM Soupape fixe Débit libre KIWA PN16 Fileté (BSPP) 1.3/4" (45) Numéro d`article ERIKS: 11815427
Robinet à soupape Série: 174 2G Type: 2445KB Bronze/EPDM Soupape fixe Débit libre KIWA PN16 Fileté (BSPP) 2.3/8" (60) KEMPER Robinet à soupape Série: 174 2G Type: 2445KB Bronze/EPDM Soupape fixe Débit libre KIWA PN16 Fileté (BSPP) 2.3/8" (60) Numéro d`article ERIKS: 11815428
Article de stock
Forme de construction: Débit libre
Matériau du boîtier: Bronze
Catégorie de qualité: CC499K
Largeur nominale
Raccord: Fileté (BSPP)
Classe de pression: PN16
Longueur totale (mm)
Type de commande: Volant
Type de soupape: Soupape fixe
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)