ProductPage

KEMPER Robinet à soupape Série: 073 1G Type: KP073 Acier inoxydable KIWA Fileté (BSPP) PN16

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

  • Systèmes de chauffage et de refroidissement
  • Applications industrielles.
  • Technique d'installation

Recommandé dans: Services publics

Informations techniques
Approbation
Forme de construction: Débit libre
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Largeur nominale
Raccord: Fileté (BSPP)
Classe de pression: PN16
Type de commande: Volant
Type de soupape: Soupape fixe
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)
Robinet à soupape Série: 073 1G Type: KP073 Acier inoxydable/EPDM Soupape fixe Débit libre KIWA PN16 Fileté (BSPP) DN15 KEMPER Robinet à soupape Série: 073 1G Type: KP073 Acier inoxydable/EPDM Soupape fixe Débit libre KIWA PN16 Fileté (BSPP) DN15 Numéro d`article ERIKS: 13427463
Robinet à soupape Série: 073 1G Type: KP073 Acier inoxydable/EPDM Soupape fixe Débit libre KIWA PN16 Fileté (BSPP) DN20 KEMPER Robinet à soupape Série: 073 1G Type: KP073 Acier inoxydable/EPDM Soupape fixe Débit libre KIWA PN16 Fileté (BSPP) DN20 Numéro d`article ERIKS: 13427429
Robinet à soupape Série: 073 1G Type: KP073 Acier inoxydable/EPDM Soupape fixe Débit libre KIWA PN16 Fileté (BSPP) DN25 KEMPER Robinet à soupape Série: 073 1G Type: KP073 Acier inoxydable/EPDM Soupape fixe Débit libre KIWA PN16 Fileté (BSPP) DN25 Numéro d`article ERIKS: 13427430
Robinet à soupape Série: 073 1G Type: KP073 Acier inoxydable/EPDM Soupape fixe Débit libre KIWA PN16 Fileté (BSPP) DN32 KEMPER Robinet à soupape Série: 073 1G Type: KP073 Acier inoxydable/EPDM Soupape fixe Débit libre KIWA PN16 Fileté (BSPP) DN32 Numéro d`article ERIKS: 13427464
Forme de construction: Débit libre
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Largeur nominale
Raccord: Fileté (BSPP)
Classe de pression: PN16
Type de commande: Volant
Type de soupape: Soupape fixe
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)