ProductPage

Robinet à soupape Série: 12.006 Type: 123 Fonte Bride PN16

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Article de stock
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Fonte
Catégorie de qualité: EN-JL1040
Largeur nominale
Raccord: Bride
Classe de pression: PN16
Longueur totale (mm)
Type de commande: Volant, tige montante tournante
Type de soupape
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)
Robinet à soupape Série: 12.006 Type: 123 Fonte/Acier inoxydable Soupape fixe Droit PN16 Bride DN15 Robinet à soupape Série: 12.006 Type: 123 Fonte/Acier inoxydable Soupape fixe Droit PN16 Bride DN15 Numéro d`article ERIKS: 13359910
Robinet à soupape Série: 12.006 Type: 123 Fonte/Acier inoxydable Clapet anti-retour avec ressort Droit PN16 Bride DN15 Robinet à soupape Série: 12.006 Type: 123 Fonte/Acier inoxydable Clapet anti-retour avec ressort Droit PN16 Bride DN15 Numéro d`article ERIKS: 13359922
Robinet à soupape Série: 12.006 Type: 123 Fonte/Acier inoxydable Soupape fixe Droit PN16 Bride DN20 Robinet à soupape Série: 12.006 Type: 123 Fonte/Acier inoxydable Soupape fixe Droit PN16 Bride DN20 Numéro d`article ERIKS: 13359909
Robinet à soupape Série: 12.006 Type: 123 Fonte/Acier inoxydable Soupape fixe Droit PN16 Bride DN32 Robinet à soupape Série: 12.006 Type: 123 Fonte/Acier inoxydable Soupape fixe Droit PN16 Bride DN32 Numéro d`article ERIKS: 13359908
Robinet à soupape Série: 12.006 Type: 123 Fonte/Acier inoxydable Soupape fixe Droit PN16 Bride DN40 Robinet à soupape Série: 12.006 Type: 123 Fonte/Acier inoxydable Soupape fixe Droit PN16 Bride DN40 Numéro d`article ERIKS: 13359905
Robinet à soupape Série: 12.006 Type: 123 Fonte/Acier inoxydable Disque de régulation Droit PN16 Bride DN50 Robinet à soupape Série: 12.006 Type: 123 Fonte/Acier inoxydable Disque de régulation Droit PN16 Bride DN50 Numéro d`article ERIKS: 13359912
Robinet à soupape Série: 12.006 Type: 123 Fonte/Acier inoxydable Soupape fixe Droit PN16 Bride DN50 Robinet à soupape Série: 12.006 Type: 123 Fonte/Acier inoxydable Soupape fixe Droit PN16 Bride DN50 Numéro d`article ERIKS: 13359907
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Fonte
Catégorie de qualité: EN-JL1040
Largeur nominale
Raccord: Bride
Classe de pression: PN16
Longueur totale (mm)
Type de commande: Volant, tige montante tournante
Type de soupape
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)