ProductPage

ARI Robinet à soupape Type 2586 série 35.405 acier pneumatique bride EN (DIN) PN40

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

  • Eau.
  • Vapeur.
  • Liquide de refroidissement.
  • Liquides et gaz neutres.

Informations techniques
Options
Tables
Fonction: Vanne deux voies
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Droit
Largeur nominale
Matériau du boîtier: Acier
Raccordement au process: Bride
Dimension du raccordement process
Classe de pression: PN40
Valeur de Kv (m³/h)
Pression de fermeture (bar)
Manœuvre: Pression au-dessous de la soupape
Typique de l'actionneur: Membrane pneumatique
Contacts fin de course: Non
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Robinet à soupape Type 2578 série 35.405 acier/inox soupape fixe pneumatique DP32 fermeture à ressort pression de fermeture 28,9 bar PN40 DN40 ARI Robinet à soupape Type 2578 série 35.405 acier/inox soupape fixe pneumatique DP32 fermeture à ressort pression de fermeture 28,9 bar PN40 DN40 Numéro d`article ERIKS: 13402542
Robinet à soupape Type 2578 série 35.405 acier/inox soupape fixe pneumatique DP33 fermeture à ressort pression de fermeture 19,4 bar PN40 DN65 ARI Robinet à soupape Type 2578 série 35.405 acier/inox soupape fixe pneumatique DP33 fermeture à ressort pression de fermeture 19,4 bar PN40 DN65 Numéro d`article ERIKS: 13413235
Fonction: Vanne deux voies
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Droit
Largeur nominale
Matériau du boîtier: Acier
Raccordement au process: Bride
Dimension du raccordement process
Classe de pression: PN40
Valeur de Kv (m³/h)
Pression de fermeture (bar)
Manœuvre: Pression au-dessous de la soupape
Typique de l'actionneur: Membrane pneumatique
Contacts fin de course: Non
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)