ProductPage

S & S Robinet à soupape à siège incliné Type 211 inox afflux sous le disque pneumatique taraudé

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

  • Des liquides neutres et légers à très agressifs.
  • Des gaz neutres et légèrement à très agressifs.

Fonction: Vanne deux voies
Forme de construction: Débit libre
Largeur nominale
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Raccordement au process: Taraudé (BSPP)
Dimension du raccordement process
Classe de pression: PN40
Valeur de Kv (m³/h)
Pression de fermeture (bar)
Manœuvre: Pression au-dessous de la soupape
Typique de l'actionneur: Piston pneumatique
Antidéflagrant: Non
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)
Robinet à soupape à débit libre Type 211 inox/PTFE afflux sous le disque pneumatique R50 fermeture à ressort PN40 1/2" BSPP S & S Robinet à soupape à débit libre Type 211 inox/PTFE afflux sous le disque pneumatique R50 fermeture à ressort PN40 1/2" BSPP Numéro d`article ERIKS: 12244358
Robinet à soupape à débit libre Type 211 inox/PTFE afflux sous le disque pneumatique R50 fermeture à ressort PN40 3/4" BSPP S & S Robinet à soupape à débit libre Type 211 inox/PTFE afflux sous le disque pneumatique R50 fermeture à ressort PN40 3/4" BSPP Numéro d`article ERIKS: 12244359
Robinet à soupape à débit libre Type 211 inox/PTFE afflux sous le disque pneumatique R50 fermeture à ressort PN40 1" BSPP S & S Robinet à soupape à débit libre Type 211 inox/PTFE afflux sous le disque pneumatique R50 fermeture à ressort PN40 1" BSPP Numéro d`article ERIKS: 12244360
Robinet à soupape à débit libre Type 211 inox/PTFE afflux sous le disque pneumatique R50 fermeture à ressort PN40 1.1/4" BSPP S & S Robinet à soupape à débit libre Type 211 inox/PTFE afflux sous le disque pneumatique R50 fermeture à ressort PN40 1.1/4" BSPP Numéro d`article ERIKS: 12244361
Robinet à soupape à débit libre Type 211 inox/PTFE afflux sous le disque pneumatique R80 fermeture à ressort PN40 1.1/2" BSPP S & S Robinet à soupape à débit libre Type 211 inox/PTFE afflux sous le disque pneumatique R80 fermeture à ressort PN40 1.1/2" BSPP Numéro d`article ERIKS: 12244362
Robinet à soupape à débit libre Type 211 inox/PTFE afflux sous le disque pneumatique R80 fermeture à ressort PN40 2" BSPP S & S Robinet à soupape à débit libre Type 211 inox/PTFE afflux sous le disque pneumatique R80 fermeture à ressort PN40 2" BSPP Numéro d`article ERIKS: 12244363
Fonction: Vanne deux voies
Forme de construction: Débit libre
Largeur nominale
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Raccordement au process: Taraudé (BSPP)
Dimension du raccordement process
Classe de pression: PN40
Valeur de Kv (m³/h)
Pression de fermeture (bar)
Manœuvre: Pression au-dessous de la soupape
Typique de l'actionneur: Piston pneumatique
Antidéflagrant: Non
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)