ProductPage

S & S Robinet à soupape à siège incliné Type 211 inox afflux au dessus du disque pneumatique taraudé

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

  • Des liquides neutres et légers à très agressifs.
  • Des gaz neutres et légèrement à très agressifs.

Fonction: Vanne deux voies
Forme de construction: Débit libre
Largeur nominale
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Raccordement au process: Taraudé (BSPP)
Dimension du raccordement process
Classe de pression: PN40
Valeur de Kv (m³/h)
Pression de fermeture (bar)
Plage de pression de fermeture (bar)
Manœuvre: Pression au-dessus de la soupape
Typique de l'actionneur: Piston pneumatique
Antidéflagrant: Non
Effacer les filtres     (9 des 9 articles présentés)
Robinet à soupape à débit libre Type 211 inox/PTFE afflux au dessus du disque pneumatique R50 fermeture à ressort PN40 1/2" BSPP S & S Robinet à soupape à débit libre Type 211 inox/PTFE afflux au dessus du disque pneumatique R50 fermeture à ressort PN40 1/2" BSPP Numéro d`article ERIKS: 12261970
Robinet à soupape à débit libre Type 211 inox/PTFE afflux au dessus du disque pneumatique R50 fermeture à ressort PN40 3/4" BSPP S & S Robinet à soupape à débit libre Type 211 inox/PTFE afflux au dessus du disque pneumatique R50 fermeture à ressort PN40 3/4" BSPP Numéro d`article ERIKS: 12261971
Robinet à soupape à débit libre Type 211 inox/PTFE afflux au dessus du disque pneumatique R50 fermeture à ressort PN40 1" BSPP S & S Robinet à soupape à débit libre Type 211 inox/PTFE afflux au dessus du disque pneumatique R50 fermeture à ressort PN40 1" BSPP Numéro d`article ERIKS: 12261983
Robinet à soupape à débit libre Type 211 inox/PTFE afflux au dessus du disque pneumatique R50 fermeture à ressort PN40 1.1/4" BSPP S & S Robinet à soupape à débit libre Type 211 inox/PTFE afflux au dessus du disque pneumatique R50 fermeture à ressort PN40 1.1/4" BSPP Numéro d`article ERIKS: 12261984
Robinet à soupape à débit libre Type 211 inox/PTFE afflux au dessus du disque pneumatique R80 fermeture à ressort PN40 1.1/4" BSPP S & S Robinet à soupape à débit libre Type 211 inox/PTFE afflux au dessus du disque pneumatique R80 fermeture à ressort PN40 1.1/4" BSPP Numéro d`article ERIKS: 12261986
Robinet à soupape à débit libre Type 211 inox/PTFE afflux au dessus du disque pneumatique R50 fermeture à ressort PN40 1.1/2" BSPP S & S Robinet à soupape à débit libre Type 211 inox/PTFE afflux au dessus du disque pneumatique R50 fermeture à ressort PN40 1.1/2" BSPP Numéro d`article ERIKS: 12261987
Robinet à soupape à débit libre Type 211 inox/PTFE afflux au dessus du disque pneumatique R80 fermeture à ressort PN40 1.1/2" BSPP S & S Robinet à soupape à débit libre Type 211 inox/PTFE afflux au dessus du disque pneumatique R80 fermeture à ressort PN40 1.1/2" BSPP Numéro d`article ERIKS: 12261988
Robinet à soupape à débit libre Type 211 inox/PTFE afflux au dessus du disque pneumatique R50 fermeture à ressort PN40 2" BSPP S & S Robinet à soupape à débit libre Type 211 inox/PTFE afflux au dessus du disque pneumatique R50 fermeture à ressort PN40 2" BSPP Numéro d`article ERIKS: 12261992
Robinet à soupape à débit libre Type 211 inox/PTFE afflux au dessus du disque pneumatique R80 fermeture à ressort PN40 2" BSPP S & S Robinet à soupape à débit libre Type 211 inox/PTFE afflux au dessus du disque pneumatique R80 fermeture à ressort PN40 2" BSPP Numéro d`article ERIKS: 12261993
Fonction: Vanne deux voies
Forme de construction: Débit libre
Largeur nominale
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Raccordement au process: Taraudé (BSPP)
Dimension du raccordement process
Classe de pression: PN40
Valeur de Kv (m³/h)
Pression de fermeture (bar)
Plage de pression de fermeture (bar)
Manœuvre: Pression au-dessus de la soupape
Typique de l'actionneur: Piston pneumatique
Antidéflagrant: Non
Effacer les filtres     (9 des 9 articles présentés)