ProductPage

AKO Vanne à manchon Série: VMC-R Type: 210R à commande pneumatique Fin de soudage DIN 11850 row 2

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Aliments et boissons, Aliments processus primaires (contact avec les aliments)

Norme: EN (DIN)
Matériau du boîtier
Largeur nominale
Raccord: Extrémités à souder
Code de matériau du tuyau/gaine
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)
Vanne à manchon Série: VMC-R Type: 210R Aluminium NBR-LW à commande pneumatique Fin de soudage DIN 11850 row 2 DN65 AKO Vanne à manchon Série: VMC-R Type: 210R Aluminium NBR-LW à commande pneumatique Fin de soudage DIN 11850 row 2 DN65 Numéro d`article ERIKS: 12392117
Vanne à manchon Série: VMC-R Type: 210R Acier inoxydable EPDM à commande pneumatique Fin de soudage DIN 11850 row 2 DN15 AKO Vanne à manchon Série: VMC-R Type: 210R Acier inoxydable EPDM à commande pneumatique Fin de soudage DIN 11850 row 2 DN15 Numéro d`article ERIKS: 12306144
Vanne à manchon Série: VMC-R Type: 210R Acier inoxydable EPDM à commande pneumatique Fin de soudage DIN 11850 row 2 DN20 AKO Vanne à manchon Série: VMC-R Type: 210R Acier inoxydable EPDM à commande pneumatique Fin de soudage DIN 11850 row 2 DN20 Numéro d`article ERIKS: 12381073
Vanne à manchon Série: VMC-R Type: 210R Acier inoxydable EPDM à commande pneumatique Fin de soudage DIN 11850 row 2 DN25 AKO Vanne à manchon Série: VMC-R Type: 210R Acier inoxydable EPDM à commande pneumatique Fin de soudage DIN 11850 row 2 DN25 Numéro d`article ERIKS: 12369865
Vanne à manchon Série: VMC-R Type: 210R Acier inoxydable EPDM à commande pneumatique Fin de soudage DIN 11850 row 2 DN50 AKO Vanne à manchon Série: VMC-R Type: 210R Acier inoxydable EPDM à commande pneumatique Fin de soudage DIN 11850 row 2 DN50 Numéro d`article ERIKS: 12306145
Vanne à manchon Série: VMC-R Type: 210R Acier inoxydable EPDM à commande pneumatique Fin de soudage DIN 11850 row 2 DN65 AKO Vanne à manchon Série: VMC-R Type: 210R Acier inoxydable EPDM à commande pneumatique Fin de soudage DIN 11850 row 2 DN65 Numéro d`article ERIKS: 12378740
Vanne à manchon Série: VMC-R Type: 210R Acier inoxydable NR-LX à commande pneumatique Fin de soudage DIN 11850 row 2 DN65 AKO Vanne à manchon Série: VMC-R Type: 210R Acier inoxydable NR-LX à commande pneumatique Fin de soudage DIN 11850 row 2 DN65 Numéro d`article ERIKS: 12225684
Norme: EN (DIN)
Matériau du boîtier
Largeur nominale
Raccord: Extrémités à souder
Code de matériau du tuyau/gaine
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)