ProductPage

AKO Vanne à manchon Série: VMC-M Type: 210M à commande pneumatique Raccord alimentaire DIN 11851

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Aliments et boissons, Aliments processus primaires (contact avec les aliments)

Norme: EN (DIN)
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Largeur nominale: DN50
Raccord: Raccord alimentaire
Code de matériau du tuyau/gaine
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Vanne à manchon Série: VMC-M Type: 210M Acier inoxydable EPDM à commande pneumatique Raccord alimentaire DIN 11851 DN50 AKO Vanne à manchon Série: VMC-M Type: 210M Acier inoxydable EPDM à commande pneumatique Raccord alimentaire DIN 11851 DN50 Numéro d`article ERIKS: 12362781
Vanne à manchon Série: VMC-M Type: 210M Acier inoxydable NR-LX à commande pneumatique Raccord alimentaire DIN 11851 DN50 AKO Vanne à manchon Série: VMC-M Type: 210M Acier inoxydable NR-LX à commande pneumatique Raccord alimentaire DIN 11851 DN50 Numéro d`article ERIKS: 12359142
Norme: EN (DIN)
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Largeur nominale: DN50
Raccord: Raccord alimentaire
Code de matériau du tuyau/gaine
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)