ProductPage

AKO Vanne à manchon Série: VMC-F Type: 210FL à commande pneumatique Bride

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Aliments et boissons

Norme: EN (DIN)
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Largeur nominale
Raccord: Bride
Code de matériau du tuyau/gaine: EPDM
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Vanne à manchon Série: VMC-F Type: 210FL Acier inoxydable EPDM à commande pneumatique Bride DN25 Classe de pression de la bride: PN10 AKO Vanne à manchon Série: VMC-F Type: 210FL Acier inoxydable EPDM à commande pneumatique Bride DN25 Classe de pression de la bride: PN10 Numéro d`article ERIKS: 12392891
Vanne à manchon Série: VMC-F Type: 210FL Acier inoxydable EPDM à commande pneumatique Bride DN50 Classe de pression de la bride: PN10 AKO Vanne à manchon Série: VMC-F Type: 210FL Acier inoxydable EPDM à commande pneumatique Bride DN50 Classe de pression de la bride: PN10 Numéro d`article ERIKS: 12392892
Vanne à manchon Série: VMC-F Type: 210FL Acier inoxydable EPDM à commande pneumatique Bride DN80 Classe de pression de la bride: PN10 AKO Vanne à manchon Série: VMC-F Type: 210FL Acier inoxydable EPDM à commande pneumatique Bride DN80 Classe de pression de la bride: PN10 Numéro d`article ERIKS: 12392903
Norme: EN (DIN)
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Largeur nominale
Raccord: Bride
Code de matériau du tuyau/gaine: EPDM
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)