ProductPage

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 3185V Laiton Taraudé (BSPP) PN40/63

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Tables
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: 2 voies
Construction du corps: 2 pièces
Matériau du boîtier: Laiton
Largeur nominale
Raccord: Taraudé (BSPP)
Classe de pression
Longueur totale (mm)
Commande manuelle: Levier
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe: FPM (FKM)
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)
Robinet à boisseau sphérique Type: 3185V Laiton/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Levier PN63 Taraudé (BSPP) 1/4" (8) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 3185V Laiton/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Levier PN63 Taraudé (BSPP) 1/4" (8) Numéro d`article ERIKS: 12578388
Robinet à boisseau sphérique Type: 3185V Laiton/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Levier PN63 Taraudé (BSPP) 3/8" (10) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 3185V Laiton/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Levier PN63 Taraudé (BSPP) 3/8" (10) Numéro d`article ERIKS: 12578389
Robinet à boisseau sphérique Type: 3185V Laiton/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Levier PN40 Taraudé (BSPP) 1/2" (15) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 3185V Laiton/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Levier PN40 Taraudé (BSPP) 1/2" (15) Numéro d`article ERIKS: 12578390
Robinet à boisseau sphérique Type: 3185V Laiton/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Levier PN40 Taraudé (BSPP) 3/4" (20) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 3185V Laiton/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Levier PN40 Taraudé (BSPP) 3/4" (20) Numéro d`article ERIKS: 12578391
Robinet à boisseau sphérique Type: 3185V Laiton/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Levier PN40 Taraudé (BSPP) 1" (25) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 3185V Laiton/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Levier PN40 Taraudé (BSPP) 1" (25) Numéro d`article ERIKS: 12578392
Robinet à boisseau sphérique Type: 3185V Laiton/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Levier PN40 Taraudé (BSPP) 1.1/4" (32) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 3185V Laiton/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Levier PN40 Taraudé (BSPP) 1.1/4" (32) Numéro d`article ERIKS: 12578393
Robinet à boisseau sphérique Type: 3185V Laiton/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Levier PN40 Taraudé (BSPP) 1.1/2" (40) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 3185V Laiton/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Levier PN40 Taraudé (BSPP) 1.1/2" (40) Numéro d`article ERIKS: 12578394
Robinet à boisseau sphérique Type: 3185V Laiton/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Levier PN40 Taraudé (BSPP) 2" (50) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 3185V Laiton/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Levier PN40 Taraudé (BSPP) 2" (50) Numéro d`article ERIKS: 12578395
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: 2 voies
Construction du corps: 2 pièces
Matériau du boîtier: Laiton
Largeur nominale
Raccord: Taraudé (BSPP)
Classe de pression
Longueur totale (mm)
Commande manuelle: Levier
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe: FPM (FKM)
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)