ProductPage

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1707B Bronze Taraudé (BSPP) PN40

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Tables
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: 2 voies
Construction du corps: 2 pièces
Matériau du boîtier: Bronze
Largeur nominale
Raccord: Taraudé (BSPP)
Classe de pression: PN40
Longueur totale (mm)
Commande manuelle: Levier
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)
Robinet à boisseau sphérique Type: 1707B Bronze/PTFE Passage intégral Levier PN40 Taraudé (BSPP) 1/2" (15) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1707B Bronze/PTFE Passage intégral Levier PN40 Taraudé (BSPP) 1/2" (15) Numéro d`article ERIKS: 13389226
Robinet à boisseau sphérique Type: 1707B Bronze/PTFE Passage intégral Levier PN40 Taraudé (BSPP) 3/4" (20) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1707B Bronze/PTFE Passage intégral Levier PN40 Taraudé (BSPP) 3/4" (20) Numéro d`article ERIKS: 13389227
Robinet à boisseau sphérique Type: 1707B Bronze/PTFE Passage intégral Levier PN40 Taraudé (BSPP) 1" (25) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1707B Bronze/PTFE Passage intégral Levier PN40 Taraudé (BSPP) 1" (25) Numéro d`article ERIKS: 13284534
Robinet à boisseau sphérique Type: 1707B Bronze/PTFE Passage intégral Levier PN40 Taraudé (BSPP) 1.1/4" (32) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1707B Bronze/PTFE Passage intégral Levier PN40 Taraudé (BSPP) 1.1/4" (32) Numéro d`article ERIKS: 13389228
Robinet à boisseau sphérique Type: 1707B Bronze/PTFE Passage intégral Levier PN40 Taraudé (BSPP) 1.1/2" (40) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1707B Bronze/PTFE Passage intégral Levier PN40 Taraudé (BSPP) 1.1/2" (40) Numéro d`article ERIKS: 13389229
Robinet à boisseau sphérique Type: 1707B Bronze/PTFE Passage intégral Levier PN40 Taraudé (BSPP) 2" (50) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1707B Bronze/PTFE Passage intégral Levier PN40 Taraudé (BSPP) 2" (50) Numéro d`article ERIKS: 13389230
Robinet à boisseau sphérique Type: 1707B Bronze/PTFE Passage intégral Levier PN40 Taraudé (BSPP) 2.1/2" (65) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1707B Bronze/PTFE Passage intégral Levier PN40 Taraudé (BSPP) 2.1/2" (65) Numéro d`article ERIKS: 13389231
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: 2 voies
Construction du corps: 2 pièces
Matériau du boîtier: Bronze
Largeur nominale
Raccord: Taraudé (BSPP)
Classe de pression: PN40
Longueur totale (mm)
Commande manuelle: Levier
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)