ProductPage

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1614 Laiton KIWA Taraudé (BSPP) PN10

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Certificate DVGW Water  (PDF)
Product Certificate ACS  (PDF)
Product Certificate KIWA  (PDF)
Présentation du produit

Application

  • Systèmes d'eau potable jusqu'à 25 °C.

Informations techniques
Construction
Approbation
Options
Tables
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: 2 voies
Construction du corps: 2 pièces
Matériau du boîtier: Laiton
Largeur nominale
Raccord: Taraudé (BSPP)
Classe de pression: PN10
Longueur totale (mm)
Commande manuelle: Levier
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe: NBR
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)
Robinet à boisseau sphérique Type: 1614 Laiton/PTFE/NBR Passage intégral KIWA Levier PN10 Taraudé (BSPP) 3/8" (10) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1614 Laiton/PTFE/NBR Passage intégral KIWA Levier PN10 Taraudé (BSPP) 3/8" (10) Numéro d`article ERIKS: 12369654

Article de catalogue 1: EC0161403/8K712

Robinet à boisseau sphérique Type: 1614 Laiton/PTFE/NBR Passage intégral KIWA Levier PN10 Taraudé (BSPP) 1/2" (15) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1614 Laiton/PTFE/NBR Passage intégral KIWA Levier PN10 Taraudé (BSPP) 1/2" (15) Numéro d`article ERIKS: 12369656

Article de catalogue 1: EC0161401/2K712

Ce produit n'est plus disponible 
Robinet à boisseau sphérique Type: 1614 Laiton/PTFE/NBR Passage intégral KIWA Levier PN10 Taraudé (BSPP) 3/4" (20) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1614 Laiton/PTFE/NBR Passage intégral KIWA Levier PN10 Taraudé (BSPP) 3/4" (20) Numéro d`article ERIKS: 12369657

Article de catalogue 1: EC0161403/4K712

Robinet à boisseau sphérique Type: 1614 Laiton/PTFE/NBR Passage intégral KIWA Levier PN10 Taraudé (BSPP) 1" (25) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1614 Laiton/PTFE/NBR Passage intégral KIWA Levier PN10 Taraudé (BSPP) 1" (25) Numéro d`article ERIKS: 12369658

Article de catalogue 1: EC016140001K712

Robinet à boisseau sphérique Type: 1614 Laiton/PTFE/NBR Passage intégral KIWA Levier PN10 Taraudé (BSPP) 1.1/4" (32) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1614 Laiton/PTFE/NBR Passage intégral KIWA Levier PN10 Taraudé (BSPP) 1.1/4" (32) Numéro d`article ERIKS: 12369659

Article de catalogue 1: EC0161411/4K712

Robinet à boisseau sphérique Type: 1614 Laiton/PTFE/NBR Passage intégral KIWA Levier PN10 Taraudé (BSPP) 1.1/2" (40) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1614 Laiton/PTFE/NBR Passage intégral KIWA Levier PN10 Taraudé (BSPP) 1.1/2" (40) Numéro d`article ERIKS: 12369660

Article de catalogue 1: EC0161411/2K712

Robinet à boisseau sphérique Type: 1614 Laiton/PTFE/NBR Passage intégral KIWA Levier PN10 Taraudé (BSPP) 2" (50) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1614 Laiton/PTFE/NBR Passage intégral KIWA Levier PN10 Taraudé (BSPP) 2" (50) Numéro d`article ERIKS: 12369661

Article de catalogue 1: EC016140002K712

Article de stock
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: 2 voies
Construction du corps: 2 pièces
Matériau du boîtier: Laiton
Largeur nominale
Raccord: Taraudé (BSPP)
Classe de pression: PN10
Longueur totale (mm)
Commande manuelle: Levier
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe: NBR
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)