ProductPage

Robinet à boisseau sphérique Série: HFKH Type: 1957 Acier inoxydable C&T moyenne pression PN1000

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 MHA series HFKH hydrogen ball valve brochure  (PDF)
Product Certificate ATEX  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Hydrogène

Norme: ASME
Forme de construction: 2 voies
Construction du corps: 3 pièces
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Largeur nominale
Raccord: C&T moyenne pression
Classe de pression: PN1000
Commande manuelle: Levier
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe: FPM (FKM)
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Robinet à boisseau sphérique Série: HFKH1000-DN13-1" C&T Type: 1957 Acier inoxydable/PEEK/FPM (FKM) Passage reduit Levier PN1000 C&T moyenne pression 1" (1 3/8- 12 UNF) Robinet à boisseau sphérique Série: HFKH1000-DN13-1" C&T Type: 1957 Acier inoxydable/PEEK/FPM (FKM) Passage reduit Levier PN1000 C&T moyenne pression 1" (1 3/8- 12 UNF) Numéro d`article ERIKS: 14543803
Robinet à boisseau sphérique Série: HFKH1000-DN8-9/16" C&T Type: 1957 Acier inoxydable/PEEK/FPM (FKM) Passage reduit Levier PN1000 C&T moyenne pression 9/16" (13/16- 16 UN) Robinet à boisseau sphérique Série: HFKH1000-DN8-9/16" C&T Type: 1957 Acier inoxydable/PEEK/FPM (FKM) Passage reduit Levier PN1000 C&T moyenne pression 9/16" (13/16- 16 UN) Numéro d`article ERIKS: 14543802
Norme: ASME
Forme de construction: 2 voies
Construction du corps: 3 pièces
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Largeur nominale
Raccord: C&T moyenne pression
Classe de pression: PN1000
Commande manuelle: Levier
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe: FPM (FKM)
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)