ProductPage

Robinet à boisseau sphérique Série: HFKH Type: 1956 Acier inoxydable Taraudé (NPT) PN650

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 MHA series HFKH hydrogen ball valve brochure  (PDF)
Product Certificate ATEX  (PDF)
Product Certificate FireSafe  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Hydrogène

Norme: ASME
Forme de construction: 2 voies
Construction du corps: 3 pièces
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Largeur nominale
Raccord: Taraudé (NPT)
Classe de pression: PN650
Commande manuelle: Levier
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe: FPM (FKM)
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Robinet à boisseau sphérique Série: HFKH650-DN8-1/4" NPT Type: 1956 Acier inoxydable/PEEK/FPM (FKM) Passage intégral Levier PN650 Taraudé (NPT) 1/4" (8) Robinet à boisseau sphérique Série: HFKH650-DN8-1/4" NPT Type: 1956 Acier inoxydable/PEEK/FPM (FKM) Passage intégral Levier PN650 Taraudé (NPT) 1/4" (8) Numéro d`article ERIKS: 14543796
Robinet à boisseau sphérique Série: HFKH650-DN13-1/2" NPT Type: 1956 Acier inoxydable/PEEK/FPM (FKM) Passage intégral Levier PN650 Taraudé (NPT) 1/2" (13) Robinet à boisseau sphérique Série: HFKH650-DN13-1/2" NPT Type: 1956 Acier inoxydable/PEEK/FPM (FKM) Passage intégral Levier PN650 Taraudé (NPT) 1/2" (13) Numéro d`article ERIKS: 14543798
Robinet à boisseau sphérique Série: HFKH650-DN25-1" NPT Type: 1956 Acier inoxydable/PEEK/FPM (FKM) Passage intégral Levier PN650 Taraudé (NPT) 1" (25) Robinet à boisseau sphérique Série: HFKH650-DN25-1" NPT Type: 1956 Acier inoxydable/PEEK/FPM (FKM) Passage intégral Levier PN650 Taraudé (NPT) 1" (25) Numéro d`article ERIKS: 14543800
Norme: ASME
Forme de construction: 2 voies
Construction du corps: 3 pièces
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Largeur nominale
Raccord: Taraudé (NPT)
Classe de pression: PN650
Commande manuelle: Levier
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe: FPM (FKM)
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)