ProductPage

Robinet à boisseau sphérique Série: HFKH Type: 1955 Acier inoxydable Taraudé (NPT) PN500

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 MHA series HFKH Hydrogen ball valve brochure  (PDF)
Product Certificate ATEX  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Hydrogène

Norme: ASME
Forme de construction: 2 voies
Construction du corps: 3 pièces
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Largeur nominale
Raccord: Taraudé (NPT)
Classe de pression: PN500
Commande manuelle: Levier
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe: FPM (FKM)
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Robinet à boisseau sphérique Série: HFKH500-DN8-1/4" NPT Type: 1955 Acier inoxydable/PEEK/FPM (FKM) Passage intégral Levier PN500 Taraudé (NPT) 1/4" (8) Robinet à boisseau sphérique Série: HFKH500-DN8-1/4" NPT Type: 1955 Acier inoxydable/PEEK/FPM (FKM) Passage intégral Levier PN500 Taraudé (NPT) 1/4" (8) Numéro d`article ERIKS: 14543791
Robinet à boisseau sphérique Série: HFKH500-DN13-1/2" NPT Type: 1955 Acier inoxydable/PEEK/FPM (FKM) Passage intégral Levier PN500 Taraudé (NPT) 1/2" (13) Robinet à boisseau sphérique Série: HFKH500-DN13-1/2" NPT Type: 1955 Acier inoxydable/PEEK/FPM (FKM) Passage intégral Levier PN500 Taraudé (NPT) 1/2" (13) Numéro d`article ERIKS: 14543793
Robinet à boisseau sphérique Série: HFKH500-DN25-1" NPT Type: 1955 Acier inoxydable/PEEK/FPM (FKM) Passage intégral Levier PN500 Taraudé (NPT) 1" (25) Robinet à boisseau sphérique Série: HFKH500-DN25-1" NPT Type: 1955 Acier inoxydable/PEEK/FPM (FKM) Passage intégral Levier PN500 Taraudé (NPT) 1" (25) Numéro d`article ERIKS: 14543794
Norme: ASME
Forme de construction: 2 voies
Construction du corps: 3 pièces
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Largeur nominale
Raccord: Taraudé (NPT)
Classe de pression: PN500
Commande manuelle: Levier
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe: FPM (FKM)
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)