Montage de robinet à boisseau sphérique 3 voies à commande pneumatique composé des éléments suivants : Robinet à boisseau sphérique Econ® (type: 7760) et actionneur pneumatique Econ® à double effet (type: 7902).
Le robinet à boisseau sphérique 3 voies à commande pneumatique est configuré selon les principes de base suivants : la pression de commande pneumatique est de 6 bars, le fluide est de l'eau, la température du fluide est de 100 °C maximum, le robinet à boisseau sphérique est actionné au moins quelques fois par jour, la conception de l'actionneur est conforme au standard Eriks.
Application
Air comprimé, systèmes de chauffage central, eau, combustibles et systèmes peu corrosifs, jusqu'à 68 bar.
Recommandé dans: Aliments et boissons
Informations techniques
Raccordement conforme à la norme ISO 228-1 BSPP.
Sphère flottante avec perçage en L ou en T
Classe de pression : 1 000 psi (WOG : eau, huile, gaz).
Disponible dans les tailles 0,25-2 pouces.
Le robinet à boisseau sphérique à 3 voies (sphère flottante) est conçu comme un distributeur. La pression sur la sortie "fermée" peut entraîner des fuites en direction des autres sorties (milieux).
Actionneur avec indicateur de position multifonctionnel adapté aux contacteurs de fin de course mécaniques ou aux capteurs de proximité doubles.
Alimentation en air et raccordement à brides supérieur de l'actionneur selon NAMUR VDI/VDE 3845.
Construction
Conception selon MSP-110.
Débit réduit.
Conception antistatique entre la sphère, la tige et le corps.
Approbation
Certifié TA Luft selon VDI 2440, paragraphe 3.3.1.3.
Options
Avec actionneur pneumatique à simple effet, type 7760ES
Signalisation de la fin de vie grâce à un coffret de commande ou un capteur double, types 79650 à 79659
Positionneur de vanne, type 3304
Électrovanne Namur, type 33580
Rallonge de tige en acier inoxydable, type 8007, pour l'isolation