Utilisation dans l'industrie agroalimentaire jusqu'à 27 bar
Recommandé dans: Aliments et boissons
Informations techniques
Raccordement selon EN10357-D (SMS 3008) à l'exception du 1" selon EN10357-D (Dutch Diary), adapté au soudage orbital.
Sphère flottante.
Classe de pression: 400psi (WOG: eau, huile, gaz).
Disponible dans les tailles 1-4pouces
Avec platine supérieure à montage direct conformément à la norme ISO5211.
Perçage pour la décompression de la cavité ("cavity relief") dans la sphère.
Double joint de presse-étoupe auto-ajustable selon les réglementations TALuft.
Équipé d'un levier verrouillable, 4pouces avec clé enT.
Construction
Construction du corps en 3 parties.
Conception selon MSP-110.
À passage intégral.
Conception antistatique entre la sphère, la tige et le corps.
Exécution
Conception à soudage rapide Quick Weld : montage et positionnement rapide et efficace après le soudage à l'aide de trois embouts à souder pivotants
Approbation
Certifié TA Luft selon VDI 2440, paragraphe 3.3.1.3.
Déclaration de conformité selon CE 1935/2004.
Options
Version avec réducteur, actionneurs pneumatiques, électriques ou hydrauliques.
Retour de position pour clapets à commande manuelle ou automatique.
Rallonge de tige en acier inoxydable, type 8007, pour l'isolation.
Avec embout à souder pivotant (construction à soudage rapide Quick Weld) selon ISO 1127-1, type 7641, EN 10357-A, type 7611, ASME B16.25, type 7654, et ASME B16.25 pour les applications à froid jusqu'à -40 °C, type 7645