ProductPage

MECAFRANCE Robinet à boisseau sphérique Type: 3360 Acier inoxydable A souder bout à bout EN ISO 1127-1 PN50 à PN100

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Norme: ASME
Forme de construction: 2 voies
Construction du corps: 3 pièces
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Largeur nominale
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord: A souder bout à bout
Classe de pression
Longueur totale (mm)
Commande manuelle: Levier
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)
Robinet à boisseau sphérique Type: 3360 Acier inoxydable/PTFE Passage reduit Levier PN100 A souder bout à bout EN ISO 1127-1 21.3mmx2mm 1/2" (15) MECAFRANCE Robinet à boisseau sphérique Type: 3360 Acier inoxydable/PTFE Passage reduit Levier PN100 A souder bout à bout EN ISO 1127-1 21.3mmx2mm 1/2" (15) Numéro d`article ERIKS: 11552636
Robinet à boisseau sphérique Type: 3360 Acier inoxydable/PTFE Passage reduit Levier PN100 A souder bout à bout EN ISO 1127-1 26.9mmx2mm 3/4" (20) MECAFRANCE Robinet à boisseau sphérique Type: 3360 Acier inoxydable/PTFE Passage reduit Levier PN100 A souder bout à bout EN ISO 1127-1 26.9mmx2mm 3/4" (20) Numéro d`article ERIKS: 11552637
Robinet à boisseau sphérique Type: 3360 Acier inoxydable/PTFE Passage reduit Levier PN100 A souder bout à bout EN ISO 1127-1 33.7mmx2mm 1" (25) MECAFRANCE Robinet à boisseau sphérique Type: 3360 Acier inoxydable/PTFE Passage reduit Levier PN100 A souder bout à bout EN ISO 1127-1 33.7mmx2mm 1" (25) Numéro d`article ERIKS: 11552638
Robinet à boisseau sphérique Type: 3360 Acier inoxydable/PTFE Passage reduit Levier PN100 A souder bout à bout EN ISO 1127-1 42.4mmx2mm 1.1/4" (32) MECAFRANCE Robinet à boisseau sphérique Type: 3360 Acier inoxydable/PTFE Passage reduit Levier PN100 A souder bout à bout EN ISO 1127-1 42.4mmx2mm 1.1/4" (32) Numéro d`article ERIKS: 11552639
Robinet à boisseau sphérique Type: 3360 Acier inoxydable/PTFE Passage reduit Levier PN63 A souder bout à bout EN ISO 1127-1 48.3mmx2mm 1.1/2" (40) MECAFRANCE Robinet à boisseau sphérique Type: 3360 Acier inoxydable/PTFE Passage reduit Levier PN63 A souder bout à bout EN ISO 1127-1 48.3mmx2mm 1.1/2" (40) Numéro d`article ERIKS: 11552640
Robinet à boisseau sphérique Type: 3360 Acier inoxydable/PTFE Passage reduit Levier PN63 A souder bout à bout EN ISO 1127-1 60.3mmx2mm 2" (50) MECAFRANCE Robinet à boisseau sphérique Type: 3360 Acier inoxydable/PTFE Passage reduit Levier PN63 A souder bout à bout EN ISO 1127-1 60.3mmx2mm 2" (50) Numéro d`article ERIKS: 11552641
Norme: ASME
Forme de construction: 2 voies
Construction du corps: 3 pièces
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Largeur nominale
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord: A souder bout à bout
Classe de pression
Longueur totale (mm)
Commande manuelle: Levier
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)