ProductPage

ADCAPURE Robinet à boisseau sphérique Série: M3H Type: 8842 Acier inoxydable Bride folle à embout à souder ASME-BPE PN16 à PN100

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Technical datasheets series M3H  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Les robinets à boisseau sphérique en trois parties M3H sont des soupapes d'arrêt destinées à une utilisation avec de la vapeur propre, du condensat et d'autres gaz et liquides intervenant dans des processus très purs et aseptiques.
Les robinets à boisseau sphérique ont une conception « à perçage réel » à sphère flottante, c'est-à-dire que le passage de la sphère a la même dimension que le diamètre intérieur du raccord sans colmatage ni rétrécissement.

Application

  • Pour l'industrie pharmaceutique, la biotechnologie, les semi-conducteurs, les cosmétiques, la chimie fine, l'alimentation et les boissons.
  • Les robinets à boisseau sphérique peuvent être utilisés uniquement comme soupape ouverte/fermée.

Recommandé dans: Pharmaceutique

Informations techniques
Construction
Options
Tables
Norme: ASME
Forme de construction: 2 voies
Construction du corps: 3 pièces
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Largeur nominale
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord: Bride folle à embout à souder
Classe de pression
Longueur totale (mm)
Commande manuelle: Levier
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe: FPM (FKM)
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)
Robinet à boisseau sphérique Série: M3H Type: 8842 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Levier PN100 Bride folle à embout à souder ASME-BPE 12.7mmx1.65mm 1/2" (15) ADCAPURE Robinet à boisseau sphérique Série: M3H Type: 8842 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Levier PN100 Bride folle à embout à souder ASME-BPE 12.7mmx1.65mm 1/2" (15) Numéro d`article ERIKS: 14523761
Robinet à boisseau sphérique Série: M3H Type: 8842 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Levier PN100 Bride folle à embout à souder ASME-BPE 19.05mmx1.65mm 3/4" (20) ADCAPURE Robinet à boisseau sphérique Série: M3H Type: 8842 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Levier PN100 Bride folle à embout à souder ASME-BPE 19.05mmx1.65mm 3/4" (20) Numéro d`article ERIKS: 14523762
Robinet à boisseau sphérique Série: M3H Type: 8842 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Levier PN100 Bride folle à embout à souder ASME-BPE 25.4mmx1.65mm 1" (25) ADCAPURE Robinet à boisseau sphérique Série: M3H Type: 8842 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Levier PN100 Bride folle à embout à souder ASME-BPE 25.4mmx1.65mm 1" (25) Numéro d`article ERIKS: 14523763
Robinet à boisseau sphérique Série: M3H Type: 8842 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Levier PN63 Bride folle à embout à souder ASME-BPE 38.1mmx1.65mm 1.1/2" (40) ADCAPURE Robinet à boisseau sphérique Série: M3H Type: 8842 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Levier PN63 Bride folle à embout à souder ASME-BPE 38.1mmx1.65mm 1.1/2" (40) Numéro d`article ERIKS: 14523765
Robinet à boisseau sphérique Série: M3H Type: 8842 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Levier PN63 Bride folle à embout à souder ASME-BPE 50.8mmx1.65mm 2" (50) ADCAPURE Robinet à boisseau sphérique Série: M3H Type: 8842 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Levier PN63 Bride folle à embout à souder ASME-BPE 50.8mmx1.65mm 2" (50) Numéro d`article ERIKS: 14523766
Robinet à boisseau sphérique Série: M3H Type: 8842 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Levier PN40 Bride folle à embout à souder ASME-BPE 63.5mmx1.65mm 2.1/2" (65) ADCAPURE Robinet à boisseau sphérique Série: M3H Type: 8842 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Levier PN40 Bride folle à embout à souder ASME-BPE 63.5mmx1.65mm 2.1/2" (65) Numéro d`article ERIKS: 14523767
Robinet à boisseau sphérique Série: M3H Type: 8842 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Levier PN40 Bride folle à embout à souder ASME-BPE 76.2mmx1.65mm 3" (80) ADCAPURE Robinet à boisseau sphérique Série: M3H Type: 8842 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Levier PN40 Bride folle à embout à souder ASME-BPE 76.2mmx1.65mm 3" (80) Numéro d`article ERIKS: 14523783
Robinet à boisseau sphérique Série: M3H Type: 8842 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Levier PN40 Bride folle à embout à souder ASME-BPE 101.06mmx1.65mm 4" (100) ADCAPURE Robinet à boisseau sphérique Série: M3H Type: 8842 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Levier PN40 Bride folle à embout à souder ASME-BPE 101.06mmx1.65mm 4" (100) Numéro d`article ERIKS: 14523784
Norme: ASME
Forme de construction: 2 voies
Construction du corps: 3 pièces
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Largeur nominale
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord: Bride folle à embout à souder
Classe de pression
Longueur totale (mm)
Commande manuelle: Levier
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe: FPM (FKM)
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)