JC Robinet à boisseau sphérique Série: 316AIT/340AIT Type: 3198 Acier Sécurité de feu Bride PN16/40
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Application
- Applications industrielles lourdes jusqu'à 16 ou 40 bar.
Recommandé dans: Industries chimiques
Informations techniques
Construction
Approbation
Options
Tables
JC
Robinet à boisseau sphérique Série: 340AIT Type: 3198 Acier/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Sécurité de feu Levier PN40 Bride DN50
Numéro d`article ERIKS: 11035979
|