ProductPage

JC Robinet à boisseau sphérique 3 voies Série: 916IIT Type: 3505 Acier inoxydable Bride PN16

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

  • Applications industrielles lourdes jusqu'à 16 bar.
  • Milieux liquides et gazeux.

Recommandé dans: Industries chimiques

Informations techniques
Construction
Approbation
Options
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: 3 voies
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Largeur nominale: DN150
Raccord: Bride
Classe de pression: PN16
Longueur totale (mm): 500
Commande manuelle: Levier
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)
Robinet à boisseau sphérique 3 voies Série: 916IIT Type: 3505 Acier inoxydable/PTFE Passage intégral Passage en T Levier PN16 Bride DN150 JC Robinet à boisseau sphérique 3 voies Série: 916IIT Type: 3505 Acier inoxydable/PTFE Passage intégral Passage en T Levier PN16 Bride DN150 Numéro d`article ERIKS: 13277176
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: 3 voies
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Largeur nominale: DN150
Raccord: Bride
Classe de pression: PN16
Longueur totale (mm): 500
Commande manuelle: Levier
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)