ProductPage

ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32003 série 256C inox normalement fermé

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

  • Gaz légèrement agressifs.
  • Liquides.

Informations techniques
Modèle: Électrovanne à deux voies
Dimension du raccordement process
Fonction: Normalement fermé (NF)
Manœuvre: Action directe
Orifice (mm)
Tension d'alimentation
Fréquence (valeur)
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Joint: FPM (FKM)
Antidéflagrant: Non
Effacer les filtres     (10 des 10 articles présentés)
Électrovanne 2/2 Type 32003 série G256C113S1V00F1 orifice 2,4 mm inox/FPM normalement fermé 24V CC 1/4" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type 32003 série G256C113S1V00F1 orifice 2,4 mm inox/FPM normalement fermé 24V CC 1/4" BSPP Numéro d`article ERIKS: 14335158
Électrovanne 2/2 Type 32003 série G256C144S1V01F1 orifice 1,2 mm inox/FPM normalement fermé 24V CC 1/8" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type 32003 série G256C144S1V01F1 orifice 1,2 mm inox/FPM normalement fermé 24V CC 1/8" BSPP Numéro d`article ERIKS: 14335145
Électrovanne 2/2 Type 32003 série G256C145S1V01FQ orifice 1,6 mm inox/FPM normalement fermé 24V CA 1/8" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type 32003 série G256C145S1V01FQ orifice 1,6 mm inox/FPM normalement fermé 24V CA 1/8" BSPP Numéro d`article ERIKS: 14335147
Électrovanne 2/2 Type 32003 série G256C145S1V01F1 orifice 1,6 mm inox/FPM normalement fermé 24V CC 1/8" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type 32003 série G256C145S1V01F1 orifice 1,6 mm inox/FPM normalement fermé 24V CC 1/8" BSPP Numéro d`article ERIKS: 14335148
Électrovanne 2/2 Type 32003 série G256C145S1V01FH orifice 1,6 mm inox/FPM normalement fermé 230V CA 1/8" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type 32003 série G256C145S1V01FH orifice 1,6 mm inox/FPM normalement fermé 230V CA 1/8" BSPP Numéro d`article ERIKS: 14335146
Électrovanne 2/2 Type 32003 série G256C146S1V01F1 orifice 2,0 mm inox/FPM normalement fermé 24V CC 1/8" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type 32003 série G256C146S1V01F1 orifice 2,0 mm inox/FPM normalement fermé 24V CC 1/8" BSPP Numéro d`article ERIKS: 14335149
Électrovanne 2/2 Type 32003 série G256C147S1V01F3 orifice 2,4 mm inox/FPM normalement fermé 12V CC 1/8" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type 32003 série G256C147S1V01F3 orifice 2,4 mm inox/FPM normalement fermé 12V CC 1/8" BSPP Numéro d`article ERIKS: 14335150
Électrovanne 2/2 Type 32003 série G256C147S1V01FQ orifice 2,4 mm inox/FPM normalement fermé 24V CA 1/8" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type 32003 série G256C147S1V01FQ orifice 2,4 mm inox/FPM normalement fermé 24V CA 1/8" BSPP Numéro d`article ERIKS: 14335152
Électrovanne 2/2 Type 32003 série G256C147S1V01F1 orifice 2,4 mm inox/FPM normalement fermé 24V CC 1/8" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type 32003 série G256C147S1V01F1 orifice 2,4 mm inox/FPM normalement fermé 24V CC 1/8" BSPP Numéro d`article ERIKS: 14335153
Électrovanne 2/2 Type 32003 série G256C147S1V01FH orifice 2,4 mm inox/FPM normalement fermé 230V CA 1/8" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type 32003 série G256C147S1V01FH orifice 2,4 mm inox/FPM normalement fermé 230V CA 1/8" BSPP Numéro d`article ERIKS: 14335151
Modèle: Électrovanne à deux voies
Dimension du raccordement process
Fonction: Normalement fermé (NF)
Manœuvre: Action directe
Orifice (mm)
Tension d'alimentation
Fréquence (valeur)
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Joint: FPM (FKM)
Antidéflagrant: Non
Effacer les filtres     (10 des 10 articles présentés)