Clapet à double battant Crane Stockham Duo-Chek, conforme à l’API 594, acier inoxydable, siège métallique, à insérer entre brides WAFER suivant l’ASME B16.5 RF Class 300. Test conforme à l’API 598. Les matériaux sont en accord avec NACE MR-01-75. Les certificats de test et matière EN 10204-3.1 sont disponible. Ce clapet est caractérisé par son faible encombrement, poids et sa conception à battants, idéal pour une utilisation infaillible, d’excellentes caractéristiques de débit et un faible coût d’installation. L’ouverture indépendante des battants et les longs ressorts assurent une longue durée de vie et préviennent des coups de bélier. Grace aux axes non traversant il n’y a pas d’émissions fugitives possibles aux corps et le clapet est intrinsèquement sécurité feu. Ce qui rend le clapet adapté aux conditions de service sévères. Applications: Installation on- et offshore dans les industries (pétro-) chimique, pétrole et gaz. Sur des gaz et liquides propres, prévention des contre-sens et protections des pompes et compresseurs.
Application
Recommandé dans: Industries chimiques, Pétrochimie et raffinage
Tables
"
DN
A
B
C
Weight
Opening pressure
Cv
mm
mm
mm
mm
[kg]
[mbar]
2
50
111
60
49
3
15,8
75
3
80
149
73
74
7
14,4
191
4
100
181
73
97
8
15,1
377
6
150
251
98
122
20
9,6
821
8
200
308
127
194
37
13,6
1590
10
250
362
146
243
57
12,4
2920
12
300
422
12
289
91
11,7
4470
Opening pressure in horizontal pipe
Other sizes on request
-29/38 °C
100 °C
150 °C
200 °C
250 °C
300 °C
350 °C
375 °C
400 °C
425 °C
450 °C
475 °C
500 °C
49.6
42.2
38.5
35.7
33.4
31.6
30.3
29.9
29.4
29.1
28.8
28.7
28.2
[bar]
Check mentioned values and additional remarks with ASME B16.34 (latest issue)